Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-158093 Herst.-Nr.: 8004707 EAN/GTIN: 0041778004708 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Kodak MAX Water und Sport - Wasserdichte Einwegkamera - 35mm | Gruppe | Kameras | Hersteller | Kodak | Hersteller Art. Nr. | 8004707 | Modell | MAX Water und Sport | EAN/UPC | 0041778004708 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Kodak MAX Water undamp; Sport - wasserdichte Einwegkamera - 35mm | Kameratyp | Wasserdichte Einwegkamera - 27 Belichtungen | Kameraformat | 35mm | Fokuseinstellung | Fixfokus | Optischer Sucher | Real-Image | Ausführliche Details Allgemein | | Kameratyp | Wasserdichte Einwegkamera | | | Kamera | | Kameraformat | 35mm | Anz. Aufnahmen | 27 | Filmtyp | Farbfilm | Belichtungsmodi | Automatisch | Verschluss-Steuerung | Mechanisch | Aufnahmemodi | Vollautom. | Unterwasser- | Ja | Wassertiefe | Bis zu 15 m | | | Objektivsystem | | Typ | Objektiv - integriert | Fokuseinstellung | Fixfokus | Merkmale | Eingebauter Objektivschutz, eingebaute Objektivkappe | | | Optischer Sucher | | Typ | Real-Image | | | Verschiedenes | | Wetterfest | Ja | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg | Kameratyp: | Wasserdichte Einwegkamera | Kameraformat: | 35mm | Anz. Aufnahmen: | 27 | Filmtyp: | Farbfilm | Belichtungsmodi: | Automatisch | Verschluss-Steuerung: | Mechanisch | Aufnahmemodi: | Vollautom. | Unterwasser-: | Ja | Wassertiefe: | Bis zu 15 m | Typ: | Objektiv - integriert | Fokuseinstellung: | Fixfokus | Merkmale: | Eingebauter Objektivschutz, eingebaute Objektivkappe | Wetterfest: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kodak, 8004707, sport, water, wasserdichte, 35mm, camera, 0417780047086 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,50* | € 15,36* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 26,37* | € 27,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|