Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Unterhaltungselektronik, Foto
>
Fototechnik
>
Einwegkamera
>
Artikel
Kodak 8004707 Filmkamera Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-5396386
Hersteller:
Kodak
Herst.-Nr.:
8004707
EAN/GTIN:
0041778004708
Suchbegriffe:
Einwegkamera
einwegkamera kodak
einwegkamera
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
152 g
Kamera
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kameras & Camcorder
>
Filmkameras
Weitere Suchbegriffe:
Kamera
,
Digitalkamera
,
Digitalkameras
,
Webcam
,
Webcams
,
Filmkamera
,
Filmkameras
,
Videokamera
,
Videokameras
,
Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.