Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless Flat Panel Stand SS560F - Aufstellung (Bodenplatte, Spalte, VESA-Adapter) (SS560F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Peerless SS560F Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer
Peerless SS560F Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     2753M-1578825
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SS560F
EAN/GTIN:
     0735029279853
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Peerless Flat Panel Stand SS560F - Aufstellung (Bodenplatte, Spalte, VESA-Adapter) für LCD-/Plasmafernseher - Aluminium, kaltgewalzter Stahl, Epoxidharz - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3 - 165.1 cm (32" - 165,10cm (65")) - Montageschnittstelle: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 200 x 300 mm - stehend
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Peerless Industries
Hersteller Art. Nr.  SS560F
EAN/UPC  0735029279853

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Peerless Flat Panel Stand SS560F - Aufstellung
Produkttyp  Aufstellung - stehend
Montagekomponenten  Bodenplatte, Spalte, VESA-Adapter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  85.1 cm x 67.3 cm x 173.6 cm
Neigung  Ja
Gewicht  36 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  81.3 - 165.1 cm (32" - 165,10cm (65"))
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 200 x 300 mm
Max. Ladegewicht  68 kg
Material  Aluminium, kaltgewalzter Stahl, Epoxidharz
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  85.1 cm
Tiefe  67.3 cm
Höhe  173.6 cm
Gewicht  36 kg
Material  Aluminium, kaltgewalzter Stahl, Epoxidharz
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Montagekomponenten  Bodenplatte, Spalte, VESA-Adapter
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Platzierung/Befestigung  Stehend
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 200 x 300 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  81.3 - 165.1 cm (32" - 165,10cm (65"))
Neigung  Ja
Max. Ladegewicht  68 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Diebstahlsicherung

Weitere Informationen:
Gewicht:
21,5 kg
Breite:
85.1 cm
Tiefe:
67.3 cm
Höhe:
173.6 cm
Material:
Aluminium, kaltgewalzter Stahl, Epoxidharz
Farbe:
Schwarz
Typ:
Aufstellung
Montagekomponenten:
Bodenplatte, Spalte, VESA-Adapter
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Platzierung/Befestigung:
Stehend
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 200 x 300 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
81.3 - 165.1 cm (32" - 165,10cm (65"))
Neigung:
Ja
Max. Ladegewicht:
68 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Diebstahlsicherung
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv, ss560f, peerless, schwarz, stand, 3275, display, flat, panel, aufstellung, bodenplatte, spalte, vesaadapter, flachbildschirm, aluminium, kaltgewalzter, stahl, epoxidharz, bildschirmgröße:, 81.3190.5, 32"75", bodenaufstellung, standfuss, bildschirmgre, 8131905, vesa, adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 304,91*
€ 358,31*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 367,88*
€ 430,69*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 391,67*
€ 456,79*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 631,27*
€ 692,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,69*
€ 512,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,57*
€ 505,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,96*
€ 461,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,41*
€ 457,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,88*
€ 437,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.