Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1453565 Herst.-Nr.: 45-361-026 EAN/GTIN: 0698833034028 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ergotron Interactive Arm LD - Befestigungskit (Gelenkarm, VESA-Adapter, Wandmontagehalterung) für LCD-Display - Aluminium - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: 106.7 cm (42") - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm - Wandmontage möglich | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Ergotron | Hersteller Art. Nr. | 45-361-026 | Modell | Interactive Arm LD | EAN/UPC | 0698833034028 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ergotron Interactive Arm LD - Befestigungskit | Produkttyp | Befestigungskit - Wandmontage möglich | Montagekomponenten | Gelenkarm, VESA-Adapter, Wandmontagehalterung | Gewicht | 4 kg | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | Empfohlene Display-Größe | 106.7 cm (42") | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm | Max. Ladegewicht | 11.3 kg | Material | Aluminium | Farbe | Polished Aluminum |
Ausführliche Details Allgemein | | Gewicht | 4 kg | Material | Aluminium | Farbe | Polished Aluminum | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Gelenkarm, VESA-Adapter, Wandmontagehalterung | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm | Empfohlene Display-Größe | 106.7 cm (42") | Max. Ladegewicht | 11.3 kg | Funktionen | Drehturm, neigbar, Constant Force Technology, Schwenkeinstellung | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,6 kg | Material: | Aluminium | Farbe: | Polished Aluminum | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Gelenkarm, VESA-Adapter, Wandmontagehalterung | Empfohlene Verwendung: | LCD-Display | Platzierung/Befestigung: | Wandmontage möglich | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm | Empfohlene Display-Größe: | 106.7 cm (42") | Max. Ladegewicht: | 11.3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv ergotron, halterung tv, ergotron, interactive, 45361026, aluminium, zoll, polished, 1067, befestigungskit, gelenkarm, vesaadapter, wandmontagehalterung, patentierte, constant, force, technologie, lcddisplay, black, trim, aluminum, bildschirmgröße:, bildschirmgre, vesa, adapter, display, bildschirmgröße, 32113kg |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 143,25* | € 178,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,31* | € 179,07* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,15* | € 179,16* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,57* | € 181,46* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 164,56* | € 200,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|