Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar FPMA-W820 - Klammer - für LCD-Display (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-68.6 cm (10"-27") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1445082
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-W820BLACK
EAN/GTIN:
     8717371444006
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar FPMA-W820 - Klammer - für LCD-Display (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-68.6 cm (10"-27") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FPMA-W820BLACK
EAN/UPC  8717371444006

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar FPMA-W820 - Klammer - für LCD-Display (full-motion)
Produkttyp  Klammer (full-motion) - Wandmontage
Einstellbare Tiefe  4-24 cm
Neigung  20°
Drehen  180°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Tiefe
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  25.4-68.6 cm (10"-27")
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  12 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Tiefe  4-24 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  25.4-68.6 cm (10"-27")
Neigung  20°
Drehen  180°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Tiefe
Max. Ladegewicht  12 kg
Funktionen  Schwenkeinstellung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Einstellbare Tiefe:
4-24 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 100 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
25.4-68.6 cm (10"-27")
Neigung:
20°
Drehen:
180°
Anpassungen:
Neigung, schwenken, Tiefe
Max. Ladegewicht:
12 kg
Funktionen:
Schwenkeinstellung
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv, neomounts, newstar, fpmaw820black, fpma, w820black, schwarz, 1027, fpmaw820, w820, klammer, fullmotion, lcddisplay, bildschirmgröße:, 25.468.6, 10"27", wandmontage, bildschirmgre, 254686, full, motion, display, bildschirmgröße, 1024, wandhalterung, wall, mount
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 23,76*
€ 32,15*
€ 4,00*
ab € 25,68*
€ 35,58*
3 Tage
9
€ 4,90*
ab € 26,48*
€ 35,58*
€ 6,78*
ab € 27,29*
€ 36,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,52*
€ 44,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,33*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 37,22*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,77*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,39*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,01*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 139,55*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.