Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CULLMANN AMSTERDAM Maxima 520 - Tragetasche Kamera - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1412413
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     98380
EAN/GTIN:
     4007134983809
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  CULLMANN AMSTERDAM Maxima 520 - Tragetasche Kamera - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  98380
Modell  AMSTERDAM Maxima 520
EAN/UPC  4007134983809

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CULLMANN AMSTERDAM Maxima 520 - Tragetasche Kamera
Produkttyp  Tragetasche Kamera
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36 cm x 20 cm x 17 cm
Gewicht  1.3 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  36 cm
Tiefe  20 cm
Höhe  17 cm
Gewicht  1.3 kg
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tragetasche
Empfohlene Verwendung  Kamera
Schutz  Wasserdicht
Tragegurt  Schultertragriemen
Mitgeliefertes Zubehör  Gürtel
Funktionen  Gepolstert

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Breite:
36 cm
Tiefe:
20 cm
Höhe:
17 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tragetasche
Empfohlene Verwendung:
Kamera
Schutz:
Wasserdicht
Tragegurt:
Schultertragriemen
Mitgeliefertes Zubehör:
Gürtel
Funktionen:
Gepolstert
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, cameratasche cullmann, camcordertasche, kameratasche schwarz, cullmann, 98380, amsterdam, maxima, schwarz, tragetasche, kamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 71,14*
€ 91,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 86,77*
€ 110,52*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.