Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Lautsprecher - für PC - 4.8 Watt (Gesamt) - Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SP0026 Lautsprecher Kabelgebunden 4,8 W
LogiLink SP0026 Lautsprecher Kabelgebunden 4,8 W
Artikel-Nr.:
     2753M-1404744
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SP0026
EAN/GTIN:
     4052792002713
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Notebook Lautsprecher

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Lautsprecher - für PC - 4.8 Watt (Gesamt) - Schwarz, Silber
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  SP0026
Modell  
EAN/UPC  4052792002713

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink - Lautsprecher - für PC
Produkttyp  Lautsprecher - für PC
Medientyp  2 Lautsprecher
Lautsprechertyp  Aktiv
Nenn-Ausgangsleistung (gesamt)  4.8 Watt
Frequenzgang  60 - 20000 Hz
Verstärker  Integriert
Einzelheiten des Lautsprechersystems  2 x Lautsprecher 2.4 Watt - 60 - 20000 Hz
Farbe  Schwarz, Silber
Energieoptionen  USB-betrieben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.8 cm x 7.8 cm x 18.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lautsprecher - für PC
Farbe  Schwarz, Silber
  
Lautsprechersystem  
Medientyp  2 Lautsprecher
Lautsprechertyp  Aktiv
Audiosystem Dauerstrom (gesamt)  4.8 Watt
Frequenzgang  60 - 20000 Hz
Magnetische Abschirmung  Ja
Verstärker  Integriert
Steuerung  Ein / Aus, Lautstärke
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Mit Lautsprechern  2 x Lautsprecher - 2.4 Watt - 60 - 20000 Hz - kabelgebunden
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
  
Stromversorgung  
Stromquelle  Gleichstrom-Adapter
Optionen  USB-betrieben
  
Maße und Gewicht  
Breite  7.8 cm
Tiefe  7.8 cm
Höhe  18.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Lautsprecher - für PC
Farbe:
Schwarz, Silber
Medientyp:
2 Lautsprecher
Lautsprechertyp:
Aktiv
Audiosystem Dauerstrom (gesamt):
4.8 Watt
Frequenzgang:
60 - 20000 Hz
Magnetische Abschirmung:
Ja
Verstärker:
Integriert
Steuerung:
Ein / Aus, Lautstärke
Mit Lautsprechern:
2 x Lautsprecher - 2.4 Watt - 60 - 20000 Hz - kabelgebunden
Stromquelle:
Gleichstrom-Adapter
Optionen:
USB-betrieben
Breite:
7.8 cm
Tiefe:
7.8 cm
Höhe:
18.5 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Lautsprecher, USB Speaker, logilink aktivlautsprecher, notebook lautsprecher, logilink, sp0026, 0026, active, silber, lautsprecher, speaker, watt, gesamt, schwarz, black/silver, blacksilver, black, silver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.