Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Electronics 1620 - Batterie CR1620 Li (DUR030367)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1358432
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     030367
EAN/GTIN:
     5000394030367
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Fotobatterie

Übersicht

Kurzinfo  Duracell Electronics 1620 - Batterie CR1620 Li
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Duracell
Hersteller Art. Nr.  DUR030367
Modell  Electronics 1620
EAN/UPC  5000394030367

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Duracell Electronics 1620 - Batterie - CR1620 - Li
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.2 cm x 2.2 cm x 0.3 cm
Gewicht  9 g
Batterie  CR1620 - Lithium

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Breite  2.2 cm
Tiefe  2.2 cm
Höhe  0.3 cm
Gewicht  9 g
Ausschlussklausel für Bildfarbe  Das Bild des gezeigten Produktes kann eine andere Farbe haben
  
Batterie  
Typ  CR1620
Technologie  Lithium
Bereitgestellte Spannung  3 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Produkttyp:
Batterie
Breite:
2.2 cm
Tiefe:
2.2 cm
Höhe:
0.3 cm
Typ:
CR1620
Technologie:
Lithium
Bereitgestellte Spannung:
3 V
Weitere Suchbegriffe: Fotobatterien, Photobatterie, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, akku alarmanlage, 1620, duracell, batterie, cr1620, 030367, electronics, lithium, knopfzelle, 774685, 5000394030367, stück, 00141530, knopfzellenbatterie, stck, volt, spannung, durchmesser, höhe:, blister, 1pack, 1erpack, 3.0v, 1st., knopfzelle1er, dur030367, 02cm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 0,98*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,76*
€ 1,09*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,12*
22 Tage
1104
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,15*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,28*
€ 26,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394030305
ab € 0,97*
Ähnlich
Duracell
DUR394030336
ab € 0,7496*
Ähnlich
Duracell
DUR394033948
ab € 1,01*
Ähnlich
Duracell
DUR394033979
ab € 0,92*
Ähnlich
Duracell
DUR394033917
ab € 0,81*
Ähnlich
Duracell
DUR394030398
ab € 1,07*
Ähnlich
Duracell
DUR394030428
ab € 1,22*
Ähnlich
Duracell
DUR394052581
ab € 0,42*
Ähnlich
Duracell
DUR394504424
ab € 0,70*
Ähnlich
Varta
48056
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.