Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Interactive Arm VHD - Befestigungskit (Gelenkarm, VESA-Adapter, Wandmontagehalterung) (45-304-026)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron Interactive Arm, VHD 152,4 cm (60") Aluminium, Schwarz Wand
Ergotron Interactive Arm, VHD 152,4 cm (60") Aluminium, Schwarz Wand
Ergotron Interactive Arm, VHD 152,4 cm (60") Aluminium, Schwarz Wand
Ergotron Interactive Arm, VHD 152,4 cm (60") Aluminium, Schwarz Wand
Ergotron Interactive Arm, VHD 152,4 cm (60") Aluminium, Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     2753M-1354414
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-304-026
EAN/GTIN:
     0698833021905
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron Interactive Arm VHD - Befestigungskit (Gelenkarm, VESA-Adapter, Wandmontagehalterung) - für LCD-Display - Aluminium - Polished Aluminum - Bildschirmgröße: 76.2-152.4 cm (30"-60") - Montageschnittstelle: 200 x 100 mm - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  45-304-026
Modell  Interactive Arm VHD
EAN/UPC  0698833021905

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ergotron Interactive Arm VHD - Befestigungskit - für LCD-Display
Produkttyp  Befestigungskit - Wandmontage
Montagekomponenten  Gelenkarm, VESA-Adapter, Wandmontagehalterung
Anpassungen  Schwenk, Neigung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  76.2-152.4 cm (30"-60")
VESA-Halterung  200 x 100 mm
Max. Ladegewicht  31.8 kg
Material  Aluminium
Farbe  Polished Aluminum

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Aluminium
Farbe  Polished Aluminum
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Gelenkarm, VESA-Adapter, Wandmontagehalterung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  200 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe  76.2-152.4 cm (30"-60")
Anpassungen  Schwenk, Neigung
Max. Ladegewicht  31.8 kg
Funktionen  Drehturm, Constant Force Technology

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,7 kg
Material:
Aluminium
Farbe:
Polished Aluminum
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Gelenkarm, VESA-Adapter, Wandmontagehalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
200 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe:
76.2-152.4 cm (30"-60")
Anpassungen:
Schwenk, Neigung
Max. Ladegewicht:
31.8 kg
Funktionen:
Drehturm, Constant Force Technology
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, lcd-wandhalterung neigbar, halterung tv, monitor-wandhalterung ergotron, ergotron, interactive, 45304026, polished, befestigungskit, gelenkarm, vesaadapter, wandmontagehalterung, patentierte, constant, force, technologie, lcddisplay, aluminium, black, trim, aluminum, bildschirmgröße:, 101.6160, 40"63", bildschirmgre, 1016160, 4063, vesa, adapter, display
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,68*
€ 240,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 225,04*
€ 261,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 231,84*
€ 268,53*
€ 6,78*
ab € 275,81*
€ 317,04*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 280,08*
€ 320,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,53*
€ 319,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,59*
€ 316,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,84*
€ 275,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.