Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 1216 - 1,05 kg - 23 cm - 15,5 cm (AD 1216)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1337194
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 1216
EAN/GTIN:
     5908256830646
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 2000w

Produkttext

Ein großer elektrischer Wasserkocher für die ganze Familie. Dank der starken Leistung von 2000 Watt ist es möglich das Wasser für 6-7 Tassen vorzubereiten. In diesem Wasserkocher verbindet sich modernes Design mit Funktionalität. Wasserkocher ist mit einer übersichtlichen Wasserstandsanzeige ausgestattet und schaltet beim Erreichen des Siedepunkts automatisch ab. Für die Sicherheit der Benutzung verfügt dieser Wasserkocher über Trockenkochschutz, der das Kochen ohne Wasser verhindert. Filter gegen Kalkablagerungen sorgt für die entsprechende Qualität des Wassers. Außerdem wurde der Wasserkocher mit der drehbaren Station und flachem Boden ausgestattet. Dieser Wasserkocher kann 1,7 L Wasser auf einmal kochen.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Fassungsvermögen Wassertank  1,7 l
Produktfarbe  Schwarz, Silber
Gehäusematerial  Kunststoff
Regelbare Temperatur  Nicht
Wasserstandsanzeige  Ja
Filterung  Ja
Kabelaufwicklung  Ja
Verborgenes Heizelement  Ja
Rotationsunterseite 360°  Ja
Trockengehschutz  Ja
Automatische Abschaltung  Ja
  
Energie  
Leistung  2000 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1,05 kg
Verpackungsbreite  230 mm
Verpackungstiefe  155 mm
Verpackungshöhe  245 mm
Paketgewicht  1,2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Fassungsvermögen Wassertank:
1,7 l
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gehäusematerial:
Kunststoff
Regelbare Temperatur:
Nicht
Wasserstandsanzeige:
Ja
Filterung:
Ja
Kabelaufwicklung:
Ja
Verborgenes Heizelement:
Ja
Rotationsunterseite 360°:
Ja
Trockengehschutz:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Leistung:
2000 W
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
155 mm
Verpackungshöhe:
245 mm
Paketgewicht:
1,2 kg
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, 1216, adler, 2200, nerudijantis, plienas, 2000, wasserkocher, schwarz, silber, virdulys, standard, 360°, rotational, base
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 28,08*
€ 37,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,68*
€ 37,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.