Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1320581 Herst.-Nr.: 23134A EAN/GTIN: 4043718172337 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - Befestigungskit (Deckenhalterung) für Projektor - Höhe 130/200mm | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 23134A | Modell | InLine | EAN/UPC | 4043718172337 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE - Befestigungskit | Produkttyp | Befestigungskit | Montagekomponenten | Deckenhalterung | Empfohlene Verwendung | Projektor | Höhe | 130/200mm | Max. Ladegewicht | 10 kg | Ausführliche Details Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Deckenhalterung | Empfohlene Verwendung | Projektor | Höhe | 130/200mm | Max. Ladegewicht | 10 kg | Funktionen | Verstellbare Höhe, Drehturm, neigbar | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,4 kg | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Deckenhalterung | Empfohlene Verwendung: | Projektor | Höhe: | 130/200mm | Max. Ladegewicht: | 10 kg | Funktionen: | Verstellbare Höhe, Drehturm, neigbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inline, 23134a, 23134, deckenhalterung, beamer, max., 10kg, höhe, 130200mm, fuer, hoehe, 80/170mm, inline®, 130/200mm, befestigungskit, projektor, 80170mm, 170mm, 200mm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,18* | € 14,92* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,55* | € 23,28* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,47* | € 31,31* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,80* | € 46,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|