Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Neomounts by Newstar PLASMA-W040 - Klammer - für Flachbildschirm (fest) - Schwarz - Bildschirmgröße: 55.9-106.7 cm (23"-52") - Wandmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Neomounts
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-1255577
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
PLASMA-W040BLACK
EAN/GTIN:
8717371443634
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Übersicht
Kurzinfo
Neomounts by Newstar PLASMA-W040 - Klammer - für Flachbildschirm (fest) - Schwarz - Bildschirmgröße: 55.9-106.7 cm (23"-52") - Wandmontage
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.
PLASMA-W040BLACK
EAN/UPC
8717371443634
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Neomounts by Newstar PLASMA-W040 - Klammer - für Flachbildschirm (fest)
Produkttyp
Klammer (fest) - Wandmontage
Integrierte Geräte
Wasserwaage
Einstellbare Tiefe
1.9-4 cm
Anpassungen
Tiefe
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe
55.9-106.7 cm (23"-52")
VESA-Halterung
Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Max. Ladegewicht
50 kg
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Antidiebstahlschloss
Ausführliche Details
Allgemein
Einstellbare Tiefe
1.9-4 cm
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Antidiebstahlschloss
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Design
Fest
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA-Halterung
Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Integrierte Geräte
Wasserwaage
Empfohlene Display-Größe
55.9-106.7 cm (23"-52")
Anpassungen
Tiefe
Max. Ladegewicht
50 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Einstellbare Tiefe:
1.9-4 cm
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Antidiebstahlschloss
Typ:
Klammer
Design:
Fest
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Integrierte Geräte:
Wasserwaage
Empfohlene Display-Größe:
55.9-106.7 cm (23"-52")
Anpassungen:
Tiefe
Max. Ladegewicht:
50 kg
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
Bildschirm-Schwenkarm
,
Bildschirmschwenkarm
,
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
newstar monitor-wandhalterung
,
halterung tv
,
neomounts
,
newstar
,
2352
,
fest
,
plasmaw040black
,
plasma
,
w040black
,
plasmaw040
,
klammer
,
flachbildschirm
,
schwarz
,
bildschirmgröße:
,
55.9106.7
,
23"52"
,
wandmontage
,
bildschirmgre
,
5591067
,
w040
,
bildschirmgröße
,
lcd/led
,
wandhalterung
,
ultradünn
,
2352"
,
5054484394426
,
lcdled
,
ultradnn
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,95*
€ 37,52*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,66*
€ 37,55*
Lager 4249
2 Tage
2
€ 10,00*
ab € 28,32*
€ 38,68*
Lager 855
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,79*
€ 45,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,16*
€ 65,06*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Bodenplatte PLASMA-M2500FPLATE, Silber
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 188,21*
Ähnlich
Neomounts Bodenplatte PLASMA-M2SFPLATE, Silber
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,84*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer PLASMA-M1000, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 70,72*
Ähnlich
Neomounts Flachbild Ständer PLASMA-M1700ES, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 298,88*
Ähnlich
Neomounts Kamerahalterung PLASMA-M2500CAMSHLF2, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,82*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1200, Silber
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 255,77*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1700E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 202,66*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1800E, Silber
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 352,68*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1900E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 244,34*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M1950E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 360,24*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000, Silber
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 794,77*
Ähnlich
Neomounts Mobiler Flachbild Ständer PLASMA-M2000E, Schwarz
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 562,31*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100, Schwarz
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 189,41*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100, Silber
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 178,24*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Deckenhalterung PLASMA-C100D, Schwarz
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 281,14*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen