Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan Deckenhalterung Display 700-400 / bis 80kg schwarz Schwarz,Bildschirmgröße: 32-60, Montageschnittstelle: 700 x 400 mm (423625)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1144765
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     423625
EAN/GTIN:
     0766623423625
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Manhattan Deckenhalterung Display 700-400 / bis 80kg schwarz Schwarz, Bildschirmgröße: 32-60, Montageschnittstelle: 700 x 400 mm
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Manhattan
Hersteller Art. Nr.  423625
EAN/UPC  0766623423625

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Manhattan - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit
Farbe  Schwarz
Paketierte Menge  1
Material  Stahl
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Montagekomponenten  Deckenmontage
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  700 x 400 mm
Max. Ladegewicht  80 kg
Empfohlene Display-Größe  81.3 - 152.4 cm (32" - 152,40cm (60"))

Ausführliche Details





Allgemein  
Farbe  Schwarz
Material  Stahl
Paketierte Menge  1
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  700 x 400 mm
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Montagekomponenten  Deckenmontage
Empfohlene Display-Größe  81.3 - 152.4 cm (32" - 152,40cm (60"))
Max. Ladegewicht  80 kg
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,0 kg
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Paketierte Menge:
1
Typ:
Befestigungskit
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
700 x 400 mm
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Montagekomponenten:
Deckenmontage
Empfohlene Display-Größe:
81.3 - 152.4 cm (32" - 152,40cm (60"))
Max. Ladegewicht:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter, 423625, manhattan, deckenhalterung, schwarz, display, geeignet, bildschirme, tvdeckenhalterung, 37"70"/50kg, neig&schw, flattv, fuer, 81cm, 152cm, 37zoll, 70zoll, farbe, stropní, držák, natácecí, 020°/360°, 32”70”, max., 50kg, neigbar+schwenkbar, universal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,26*
€ 49,22*
€ 6,78*
ab € 36,34*
€ 49,23*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 42,92*
€ 57,75*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 49,69*
€ 65,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,52*
€ 74,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
323215
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.