Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1144203 Herst.-Nr.: 60089 EAN/GTIN: 5028252294157 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Kensington Monitor Stand Plus with SmartFit System - Aufstellung für Monitor - Bildschirmgröße: bis zu 53,3 cm (bis zu 53,30cm (21") ) | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Kensington | Hersteller Art. Nr. | 60089 | EAN/UPC | 5028252294157 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Kensington Monitor Stand Plus with SmartFit System - Aufstellung | Produkttyp | Aufstellung | Empfohlene Verwendung | Monitor | Empfohlene Display-Größe | Bis zu 53,3 cm (bis zu 53,30cm (21") ) | Max. Ladegewicht | 36.3 kg | Ausführliche Details Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Aufstellung | Empfohlene Verwendung | Monitor | Empfohlene Display-Größe | Bis zu 53,3 cm (bis zu 53,30cm (21") ) | Anpassungen | Höhe | Max. Ladegewicht | 36.3 kg | Funktionen | Verstellbare Höhe | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,1 kg | Typ: | Aufstellung | Empfohlene Verwendung: | Monitor | Empfohlene Display-Größe: | Bis zu 53,3 cm (bis zu 53,30cm (21") ) | Anpassungen: | Höhe | Max. Ladegewicht: | 36.3 kg | Funktionen: | Verstellbare Höhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorständer kensington schwarz, bildschirm standfuß, bildschirmständer schwarz, kensington, 60089, monitor, plus, smartfit, aufstellung, grau, schwarz, bildschirmgröße:, 53.3, schreibtisch, bildschirmgre, bildschirmgröße, stand, w/smartfit, syst, monitorständer, 0085896600893, wsmartfit, monitorstnder, acco/kensington, großer, smartfitstand, accokensington, groer, acco |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 48,51* | € 63,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,90* | € 64,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,98* | € 64,62* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 50,02* | € 65,96* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 56,82* | € 74,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|