Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-1121642 Herst.-Nr.: 45-269-009 EAN/GTIN: 0698833018028 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Ergotron LX HD Wall Mount Pivot - Befestigungskit (Pivot, Knopf) für TV - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 106,7 cm (bis zu 106,70cm (42") ) - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 200 x 100 mm - Wandmontage möglich | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Ergotron | Hersteller Art. Nr. | 45-269-009 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ergotron LX HD Wall Mount Pivot - Befestigungskit | Produkttyp | Befestigungskit - Wandmontage möglich | Montagekomponenten | Pivot, Knopf | Empfohlene Verwendung | TV | Empfohlene Display-Größe | Bis zu 106,7 cm (bis zu 106,70cm (42") ) | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 200 x 100 mm | Max. Ladegewicht | 22.7 kg | Farbe | Schwarz |
Ausführliche Details Allgemein | | Farbe | Schwarz | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Pivot, Knopf | Empfohlene Verwendung | TV | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 200 x 100 mm | Empfohlene Display-Größe | Bis zu 106,7 cm (bis zu 106,70cm (42") ) | Max. Ladegewicht | 22.7 kg | Funktionen | Drehturm, Neigbar, Schwenkeinstellung | | |
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,9 kg | Farbe: | Schwarz | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Pivot, Knopf | Empfohlene Verwendung: | TV | Platzierung/Befestigung: | Wandmontage möglich | Empfohlene Display-Größe: | Bis zu 106,7 cm (bis zu 106,70cm (42") ) | Max. Ladegewicht: | 22.7 kg | Funktionen: | Drehturm, Neigbar, Schwenkeinstellung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv ergotron, halterung tv, halterung tv neigbar, ergotron, 45269009, schwarz, befestigungskit, wandmontage, bildschirmgröße:, 124.5, bildschirmgre, 1245, bildschirmgröße, wandhalterung, 106cm, monitor, pivot, lcdgröße, misd/e/f, 0069883301802, max227kg, lcdgre, 227kg, misdef, größe, 42zoll, vesa, 75x75, 100x100 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 63,53* | € 82,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 63,70* | € 82,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 67,74* | € 86,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 68,15* | € 87,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 68,44* | € 87,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|