Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Wheeled Stand for Wind Machine - Aufstellung - max. Last: 12 kg (17364)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1111065
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17364
EAN/GTIN:
     4250234573641
Suchbegriffe:
Windmaschine
windmaschine

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Wheeled Stand for Wind Machine - Aufstellung - max. Last: 12 kg
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17364
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Wheeled Stand for Wind Machine - Aufstellung
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Wind machine
Max. Tragfähigkeit  12 kg
Max. Höhe  110 cm
Min. Höhe  70 cm
Luftgepolstert  Ja
Mögliche Verwendung von Rollen  Ja
Gewicht  5.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Aufstellung
Gewicht  5.2 kg
  
Studiomontage  
Untertyp  Montage
Empfohlene Verwendung  Wind machine
Max. Tragfähigkeit  12 kg
  
Ständer undamp; Stangen  
Max. Höhe  110 cm
Min. Höhe  70 cm
Luftgepolstert  Ja
Mögliche Verwendung von Rollen  Ja
Merkmale  Bremse
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x 5/8" -Zapfen

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,7 kg
Typ:
Aufstellung
Untertyp:
Montage
Empfohlene Verwendung:
Wind machine
Max. Tragfähigkeit:
12 kg
Max. Höhe:
110 cm
Min. Höhe:
70 cm
Luftgepolstert:
Ja
Mögliche Verwendung von Rollen:
Ja
Merkmale:
Bremse
Sockelzapfen:
(1) x 5/8" -Zapfen
Weitere Suchbegriffe: 17364, walimex, mantona, rollstativ, wheeled, stand, wind, machine, aufstellung, max., last:, last, 5200, metall, kunststoff, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 83,60*
€ 107,26*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 83,61*
€ 107,27*
3 Tage
104
Frei Haus
ab € 86,33*
€ 111,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.