Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17364 Rollstativ Arbeitshöhe 70 - 110 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053815-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17364
EAN/GTIN:
     4250234573641
Suchbegriffe:
Windmaschine
windmaschine
Walimex 17364 Rollstativ Arbeitshöhe 70 - 110 cm

walimex Rollstativ für Windmaschine, 110cm

Robustes universelles Rollstativ mit 5/8 Zoll Spigot-Anschluss, 12 kg max. Tragfähigkeit
Ideal für Leuchten, Blitze, Windmaschinen oder anderes Equipment mit Spigot-Fassung
Für bodennahe Montierung auch ohne Mittelsäule nutzbar, mit Säule 70 bis 110 cm Arbeitshöhe
Einfache Höhenverstellung dank Gasdruckfeder mit Dämpfungsmechanismus
Kippsicher durch fünf Rollen mit Feststellbremsen

Ob in Ihrem Studio eine leichte Sommerbrise oder ein heftiger Wind wehen soll, das speziell für Windmaschinen konstruierte Rollstativ von walimex unterstützt Sie ideal in Ihrer Arbeit mit der walimex Windmaschine 500. Auf das 5/8 Zoll Spigot des robusten Stativs können Sie ganz einfach die Windmaschine montieren und dank der Gasdruckfeder mit Dämpfungsmechanismus schnell und leicht die gewünschte Höhe einstellen. Das Stativ eignet sich besonders gut für Fotos, in denen der Wind von vorne wehen soll, der Fotograf also hinter der Windmaschine steht und direkt über sie hinweg fotografiert. Es kann von einer minimalen Höhe von ca. 70cm bis zu einer Maximalhöhe von ca. 110cm an die Anforderungen des Fotografen angepasst werden. Als besonders praktisches Feature kann die Windmaschine für bodennahe Verwendung auch direkt auf den Rollwagen ohne Mittelsäule montiert werden. Mit Bremsen an den Rollen sichern Sie das Stativ davor, auf unebenem Boden wegzurollen. Sie sehen, ein absolut durchdachtes Stativ, das darauf ausgelegt ist, Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 110 cm · Arbeitshöhe (min.): 70 cm · Belastbar bis: 12 kg · Gewicht: 5200 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Material: Metall,Plastik

Lieferumfang:
1x walimex Rollstativ für Windmaschine, 110cm

Weitere Suchbegriffe: 4250234573641, Walimex, 17364, Rollstativ für Windmaschine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 92,82*
€ 106,04*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 92,83*
€ 106,05*
Lager 102
116
Frei Haus
ab € 89,68*
€ 110,53*
8 Tage
1
€ 4,49*
ab € 101,49*
€ 117,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.