| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-9527348 Herst.-Nr.: 17364 EAN/GTIN: 4250234573641 |
| |
|
| | |
| Ob in Ihrem Studio eine leichte Sommerbrise oder ein heftiger Wind wehen soll, das speziell für Windmaschinen konstruierte Rollstativ von walimex unterstützt Sie ideal in Ihrer Arbeit mit der walimex Windmaschine 500. Auf das 5/8 Zoll Spigot des robusten Stativs können Sie ganz einfach die Windmaschine montieren und dank der Gasdruckfeder mit Dämpfungsmechanismus schnell und leicht die gewünschte Höhe einstellen. Das Stativ eignet sich besonders gut für Fotos, in denen der Wind von vorne wehen soll, der Fotograf also hinter der Windmaschine steht und direkt über sie hinweg fotografiert. Es kann von einer minimalen Höhe von ca. 70cm bis zu einer Maximalhöhe von ca. 110cm an die Anforderungen des Fotografen angepasst werden. Als besonders praktisches Feature kann die Windmaschine für bodennahe Verwendung auch direkt auf den Rollwagen ohne Mittelsäule montiert werden. Mit Bremsen an den Rollen sichern Sie das Stativ davor, auf unebenem Boden wegzurollen. Sie sehen, ein absolut durchdachtes Stativ, das darauf ausgelegt ist, Ihre tägliche Arbeit zu erleichtern. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 1100 mm | | Höhe (min) | 700 mm | | Länge, zugeklappt | 5200 mm | Merkmale | Zweck | Universal | | Höchstgewichtskapazität | 12 kg | | Anzahl der Beine | 5 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| |