Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro Galgen mit 2 Schraubklemmen, 100cm (17381)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1101733
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17381
EAN/GTIN:
     4250234573818
Suchbegriffe:
17381
walimex
galgen
schraubklemmen

Übersicht

Kurzinfo  Walimex pro Boom - Wandhalterung - max. Last: 10 kg
Gruppe  Studio Mounting
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17381
EAN/UPC  4250234573818

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex pro Boom - Wandhalterung
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  10 kg
Länge  100 cm
Gewicht  1.61 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Wandhalterung
Länge  100 cm
Gewicht  1.61 kg
  
Studiomontage  
Untertyp  Montage
Empfohlene Verwendung  Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit  10 kg
  
Sockelzapfen  
Sockelzapfen  (1) x 5/8" -Zapfen

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ:
Wandhalterung
Länge:
100 cm
Untertyp:
Montage
Empfohlene Verwendung:
Beleuchtungssystem
Max. Tragfähigkeit:
10 kg
Sockelzapfen:
(1) x 5/8" -Zapfen
Weitere Suchbegriffe: 100cm, mantona, boom, wandhalterung, max., last:, last
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1010
Frei Haus
ab € 47,42*
€ 63,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 53,19*
€ 70,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.