| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-9527364 Herst.-Nr.: 17381 EAN/GTIN: 4250234573818 |
|
|
| | |
| In Verbindung mit einem Stativ ist der Galgen eine praktische und platzsparende Lösung zur Setzung von Kopflichtern oder allgemein zur Ausleuchtung von oben. Der Ausleuchtungsspielraum Ihrer Studioblitze erweitert sich hiermit um eine weitere Dimension, ohne dass Sie sich dazu extra ein Galgenstativ zulegen müssen. Der Galgen ist äußerst belastungsfähig; an ihm können Sie Blitze und Lampen bis zu einem Gewicht von ca. 10kg sicher montieren. Mit der Standard 5/8 Zoll Spigotaufnahme an den Schraubklemmen ist der Galgen für alle üblichen Studioblitze und Lampen geeignet. Der Galgen lässt sich mit einer Schraubklemme an jedem Stativ befestigen. Bei Verwendung mit einem Stativ beachten Sie bitte, dass das Stativ über eine ausreichende Belastbarkeit verfügt. Achten Sie auch auf einen sicheren Stand und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, um ein Kippen des Stativs zu vermeiden. Verwenden Sie dazu ggf. ein Gegengewicht. Weitere Informationen: Merkmale | Höchstgewichtskapazität | 10 kg | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall | | Gewicht | 1610 g |
|
| | |
| | | |
| |