Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 17381 Galgenstativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053820-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17381
EAN/GTIN:
     4250234573818
Suchbegriffe:
4250234573818
Walimex Pro
17381
Galgen mit 2 Schraubklemmen
Walimex Pro 17381 Galgenstativ

walimex pro Galgen mit 2 Schraubklemmen, 100cm

optimal für Auf- und Kopflicht
ideal für gerichtetes Licht von oben
vielfältige Einsatzmöglichkeiten, z.B. am Lampenstativ, an Querstangen von Aufnahmetischen etc
sehr stabiler Ausleger mit ca. 100cm Länge
Belastbarkeit: ca. 10kg
Anschluss: 5/8 Zoll Spigotaufnahme
bitte walimex Spigot gleich mitbestellen

In Verbindung mit einem Stativ ist der Galgen eine praktische und platzsparende Lösung zur Setzung von Kopflichtern oder allgemein zur Ausleuchtung von oben. Der Ausleuchtungsspielraum Ihrer Studioblitze erweitert sich hiermit um eine weitere Dimension, ohne dass Sie sich dazu extra ein Galgenstativ zulegen müssen. Der Galgen ist äußerst belastungsfähig; an ihm können Sie Blitze und Lampen bis zu einem Gewicht von ca. 10kg sicher montieren. Mit der Standard 5/8 Zoll Spigotaufnahme an den Schraubklemmen ist der Galgen für alle üblichen Studioblitze und Lampen geeignet. Der Galgen lässt sich mit einer Schraubklemme an jedem Stativ befestigen. Bei Verwendung mit einem Stativ beachten Sie bitte, dass das Stativ über eine ausreichende Belastbarkeit verfügt. Achten Sie auch auf einen sicheren Stand und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, um ein Kippen des Stativs zu vermeiden. Verwenden Sie dazu ggf. ein Gegengewicht. Bestellen Sie das walimex Spigot gleich mit, um Blitze oder Lampen am Galgen zu montieren.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 5/8 Zoll · Belastbar bis: 10 kg · Gewicht: 1610 g · Material: Metall

Lieferumfang:
1x walimex pro Galgen mit 2 Schraubklemmen, 100cm

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Anschluss (Stative):
5/8 Zoll
Material:
Metall
Belastbar bis:
10 kg
Gewicht:
1610 g
Produkt-Art:
Galgenstativ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1092
Frei Haus
ab € 53,31*
€ 63,57*
€ 3,50*
ab € 54,57*
€ 63,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.