Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar LED-W560 - Klammer - für LCD-Display (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-190.5 cm (32"-75") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1080259
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     LED-W560
EAN/GTIN:
     8717371443009
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar LED-W560 - Klammer - für LCD-Display (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-190.5 cm (32"-75") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  LED-W560
Modell  LED-W560
EAN/UPC  8717371443009

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar LED-W560 - Klammer - für LCD-Display (full-motion)
Produkttyp  Klammer (full-motion) - Wandmontage
Einstellbare Tiefe  9-38 cm
Neigung  20°
Rotation  
Drehen  110°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  81.3-190.5 cm (32"-75")
VESA-Halterung  Bis zu 600 x 400 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  50 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Tiefe  9-38 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 600 x 400 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  81.3-190.5 cm (32"-75")
Neigung  20°
Rotation  
Drehen  110°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht  50 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,0 kg
Einstellbare Tiefe:
9-38 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 600 x 400 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
81.3-190.5 cm (32"-75")
Neigung:
20°
Rotation:
Drehen:
110°
Anpassungen:
Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, newstar monitor-wandhalterung, halterung tv, neomounts, ledw560, w560, newstar, 3275, schwarz, klammer, fullmotion, lcddisplay, full, motion, display, bildschirmgröße:, 81.3190.5, 32"75", wandmontage, bildschirmgre, 8131905, bildschirmgröße, wandhalterung, 50kg, 3260, lcd/led, lcdled, kipp, drehbare
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,68*
€ 79,56*
€ 4,50*
ab € 61,59*
€ 79,67*
Frei Haus
ab € 64,08*
€ 82,85*
€ 4,00*
ab € 64,90*
€ 85,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,28*
€ 87,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
LED-W040
ab € 28,36*
Ähnlich
Neomounts
LED-W120
ab € 30,73*
Ähnlich
Neomounts
LED-W220
ab € 27,09*
Ähnlich
Neomounts
LED-W400BLACK
ab € 31,23*
Ähnlich
Neomounts
LED-W450BLACK
ab € 52,27*
Ähnlich
Neomounts
LED-W500
ab € 88,05*
Ähnlich
Neomounts
LED-W600BLACK
ab € 34,01*
Ähnlich
Neomounts
LED-W650BLACK
ab € 54,97*
Ähnlich
Neomounts
LED-W700SILVER
ab € 110,78*
Ähnlich
Neomounts
LED-WR100BLACK
ab € 60,34*
Ähnlich
Neomounts
OLED-W600BLACK
ab € 40,54*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW1000BLACK
ab € 78,20*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW1750BLACK
ab € 138,87*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW2000BLACK
ab € 141,15*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW500BLACK
ab € 57,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.