Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex pro FT-6653H Aluminium 3D-Neiger (17196)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1053950
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17196
EAN/GTIN:
     4250234571968
Suchbegriffe:
17196
walimex
ft6653h
6653

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro FT-6653H - Stativkopf
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17196
EAN/UPC  4250234571968

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro FT-6653H Stativkopf
Produkttyp  Stativkopf
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19 cm x 19 cm x 13 cm
Gewicht  720 g
Kopftyp  Schwenkkopf
Max. unterstütztes Gewicht  6 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativkopf
Breite  19 cm
Tiefe  19 cm
Höhe  13 cm
Gewicht  720 g
Material  Kunststoff, Aluminium
  
Stativ  
Quick-Release-System  Ja
Max. unterstütztes Gewicht  6 kg
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
  
Kopf  
Kopftyp  Schwenkkopf
Merkmale  Eingebaute Wasserwaage, 1/4" - und 3/8" -Gewinde
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schnellverschluss-Platte

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Produkttyp:
Stativkopf
Breite:
19 cm
Tiefe:
19 cm
Höhe:
13 cm
Material:
Kunststoff, Aluminium
Quick-Release-System:
Ja
Max. unterstütztes Gewicht:
6 kg
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Kopftyp:
Schwenkkopf
Merkmale:
Eingebaute Wasserwaage, 1/4" - und 3/8" -Gewinde
Zubehör im Lieferumfang:
Schnellverschluss-Platte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
86
Frei Haus
ab € 45,06*
€ 60,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,64*
€ 64,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.