| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-7931578 Herst.-Nr.: 17196 EAN/GTIN: 4250234571968 |
|
|
| | |
| Robustheit, Beweglichkeit, Flexibilität, Leichtigkeit und Präzision zeichnen diesen 3D-Neiger von walimex pro aus und machen ihn zu einem idealen Begleiter. Ob im Studio oder on Location, dieser Neiger wird jederzeit und überall gebraucht. Da er aus Aluminium gefertigt ist, ist er als mobiles Equipment besonders gefragt. Der FT-6653H 3D-Neiger ist besonders geeignet für alle Bereiche, in denen es auf eine exakte Einstellung und Positionierung Ihrer Kamera ankommt, z.B. in der Architektur-, Tier- und Landschaftsfotografie. Er bietet durch seinen Neige- und seitlichen Kippmechanismus die Präzision und Flexibilität, die Sie benötigen. Das bedeutet, dass Sie in null Komma nichts von Quer- auf Hochformat umstellen können. Zwei große, für einen einfacheren Transport abschraubbare Schwenkarme ermöglichen eine präzise Kontrolle mit geringem Kraftaufwand. Der Neiger ist mit einer Libelle für die exakte Ausrichtung ausgestattet. Eine Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss ist selbstverständlich ebenso vorhanden wie ein 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Stativanschluss. - extrem leicht durch Aluminiumbauweise - sehr hochwertiger und präziser 3D-Neiger - hohe Stabilität - mit Libelle - korkbeschichtete Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss - max. Belastbarkeit: ca. 6kg Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Stativkopftyp | Ball head | | Höchstgewichtskapazität | 6 kg | | Schnelle Diskonnektion | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 130 mm | | Gewicht | 720 g |
|
| | |
| | | |
| |