Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro FT-6653H 3D-Neiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053759-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17196
EAN/GTIN:
     4250234571968
Suchbegriffe:
4250234571968
Walimex Pro
17196
FT-6653H
Walimex Pro FT-6653H 3D-Neiger

walimex pro FT-6653H Aluminium Pro-3D-Neiger

Sehr hochwertiger und präziser 3D-Neiger
Sehr stabil und präzise durch Aluminiumlegierung
Max. Belastbarkeit: 6 kg
Alle 3 Bewegungsebenen in der Friktion regelbar
Mit Libelle und 2 Skalen zur exakten Ausrichtung
Große, korkbeschichtete Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss

Robustheit, Beweglichkeit, Flexibilität, Leichtigkeit und Präzision zeichnen diesen 3D-Neiger von walimex pro aus und machen ihn zu einem idealen Begleiter. Ob im Studio oder on Location, dieser Neiger wird jederzeit und überall gebraucht. Da er aus Aluminium gefertigt ist, ist er als mobiles Equipment besonders gefragt. Der FT-6653H 3D-Neiger ist besonders geeignet für alle Bereiche, in denen es auf eine exakte Einstellung und Positionierung Ihrer Kamera ankommt, z.B. in der Architektur-, Tier- und Landschaftsfotografie. Er bietet durch seinen Neige- und seitlichen Kippmechanismus die Präzision und Flexibilität, die Sie benötigen. Das bedeutet, dass Sie in null Komma nichts von Quer- auf Hochformat umstellen können. Zwei große, für einen einfacheren Transport abschraubbare Schwenkarme ermöglichen eine präzise Kontrolle mit geringem Kraftaufwand. Der Neiger ist mit einer Libelle für die exakte Ausrichtung ausgestattet. Eine Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Kameraanschluss ist selbstverständlich ebenso vorhanden wie ein 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Stativanschluss.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll,1/4 Zoll · Anschluss Kamera: 1/4 inch · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 720 g · Herstellerfarbe: Grau · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 190 mm

Lieferumfang:
1x walimex pro FT-6653H Aluminium Pro-3D-Neiger.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Marke:
Walimex Pro
Transportlänge:
190 mm
Farbe:
grau
Anschluss Kamera:
1/4 inch
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll | 1/4 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff
Belastbar bis:
6 kg
Gewicht:
720 g
Produkt-Art:
3D-Neiger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 49,49*
€ 58,30*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 49,50*
€ 58,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.