Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Kamerahalterung für Ringleuchten (15910)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1052924
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15910
EAN/GTIN:
     4250234559102
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
walimex kamerahalter
kamerahalter

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Kamerahalterung
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  15910
EAN/UPC  4250234559102

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Kamerahalterung
Zubehörtyp  Kamerahalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14 cm x 5 cm x 14 cm
Gewicht  185 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Kamerahalterung
Breite  14 cm
Tiefe  5 cm
Höhe  14 cm
Gewicht  185 g
  
Zubehör  
Für  Kamera, Flash
Merkmale  1/4"-Gewinde, höhenverstellbar
  
Verschiedenes  
Material  Metall

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Zubehörtyp:
Kamerahalterung
Breite:
14 cm
Tiefe:
5 cm
Höhe:
14 cm
Für:
Kamera, Flash
Merkmale:
1/4"-Gewinde, höhenverstellbar
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 15910, walimex, kamerahalterung, mantona, f.ringleuchten, ringleuchten, fringleuchten, 40w65w
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
177
Frei Haus
ab € 14,99*
€ 21,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,05*
€ 30,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.