Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15910 Kamerahalterung für Ringleuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1053254-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15910
EAN/GTIN:
     4250234559102
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
walimex kamerahalter
kamerahalter
Walimex 15910 Kamerahalterung für Ringleuchten

walimex Kamerahalterung für Ringleuchten

für Ringleuchten bis 40cm Durchmesser
höhenverstellbar von ca. 14-21cm
bietet sicheren Halt
leicht zu montieren
1/4 Zoll Stativanschluss
passend für Ringleuchten Art.Nr. 16231 und 15321
nicht geeignet für walimex Ringleuchte 75W (17626)

Die Kamerahalterung für Ringleuchten bis 40cm erleichtert Ihnen das Arbeiten ungemein, es verhilft zu einem sicheren Kamerastand und perfekter Ausleuchtung. Durch die Verstellbarkeit von ca. 14-21cm können Sie Ihre Kamera exakt in der gewünschten Position fixieren. Die Befestigung der Halterung am Stativ erfolgt direkt am 1/4 Zoll Gewinde.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: ca. 185g
Material: Metall

Lieferumfang:
1x walimex Kamerahalterung für Ringleuchten

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 140 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Kamerahalterung für Ringleuchten
Weitere Suchbegriffe: 4250234559102, Walimex, 15910, Kamerahalterung für Ringleuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 16,85*
€ 21,03*
Lager 102
187
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 22,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.