Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem FUNCTION WALL 20 1 SET 569200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1029405
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     569200
EAN/GTIN:
     4005546541150
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller

Produkttext

FUNCTION Sichttafelsysteme punkten mit robusten Modulen und sind somit bestens für den dauerhaften Einsatz in Industrie- und Handwerksbetrieben geeignet. Wand-Sichttafelsystem mit 20 FUNCTION Sichttafeln im Format A4 (je 5 Stück in rot, gelb, grün und blau) Robuster und langlebiger Wandhalter aus pulverbeschichtetem Stahlblech Sichttafeln aus glasklarer Hartfolie mit angeschweißtem Tab in 5/5-Teilung und blanko Einsteckschild Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln Leichte Montage Maße: 500 x 325 x 270 mm

Hauptmerkmale

Merkmale  
Format  322 x 73 mm
Material  PVC
Produktfarbe  Mehrfarbig
Menge pro Packung  20 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Format:
322 x 73 mm
Material:
PVC
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Menge pro Packung:
20 Stück(e)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 75,57*
€ 100,15*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 78,74*
€ 103,80*
€ 6,78*
ab € 79,26*
€ 104,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 81,35*
€ 106,68*
Frei Haus
ab € 83,11*
€ 110,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.