Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar FPMA-W960 - Klammer - für LCD-Display (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 58.4-132.1 cm (23"-52") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1025789
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-W960
EAN/GTIN:
     8717371442736
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar FPMA-W960 - Klammer - für LCD-Display (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 58.4-132.1 cm (23"-52") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FPMA-W960
EAN/UPC  8717371442736

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar FPMA-W960 - Klammer - für LCD-Display (full-motion)
Produkttyp  Klammer (full-motion) - Wandmontage
Einstellbare Tiefe  12-43 cm
Neigung  15°
Rotation  360°
Drehen  180°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  58.4-132.1 cm (23"-52")
VESA-Halterung  Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Max. Ladegewicht  25 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Tiefe  12-43 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  58.4-132.1 cm (23"-52")
Neigung  15°
Rotation  360°
Drehen  180°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht  25 kg
Funktionen  Einstellbare Tiefe, Drehturm, Schwenkeinstellung

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,8 kg
Einstellbare Tiefe:
12-43 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
58.4-132.1 cm (23"-52")
Neigung:
15°
Rotation:
360°
Drehen:
180°
Anpassungen:
Neigung, schwenken, Drehung, Tiefe
Max. Ladegewicht:
25 kg
Funktionen:
Einstellbare Tiefe, Drehturm, Schwenkeinstellung
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, newstar monitor-wandhalterung, halterung tv, neomounts, fpmaw960, fpma, w960, newstar, 2352, schwarz, klammer, fullmotion, lcddisplay, bildschirmgröße:, 58.4132.1, 23"52", wandmontage, bildschirmgre, 5841321, full, motion, display, bildschirmgröße, 1047, wandhalterung, 25kg, wall, mount, lcd/led
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,85*
€ 86,38*
€ 4,50*
ab € 67,35*
€ 86,59*
€ 6,78*
ab € 68,46*
€ 88,71*
€ 4,00*
ab € 70,43*
€ 90,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,56*
€ 91,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,08*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,30*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,08*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,91*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,44*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,79*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 141,28*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.