Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Edge 40 Neo 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz (PAYH0000SE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Black Beauty
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Black Beauty
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Black Beauty
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Black Beauty
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Black Beauty
MOTOROLA edge40 neo (6,55-Zoll-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 12/256 GB, 5000 mAh, Android 13) Black Beauty
Artikel-Nr.:
     2753M-100046522
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAYH0000SE
EAN/GTIN:
     0840023248535
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  16,6 cm (6.55")
Display-Auflösung  1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform  Flach
Display-Typ  OLED
Maximale Bildwiederholrate  144 Hz
  
Prozessor  
Prozessorfamilie  MediaTek Dimensity
Prozessor  1050
  
Speichermedium  
RAM-Kapazität  12 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
  
Kamera  
Rückkamera-Typ  Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)  50 MP
Frontkamera-Typ  Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)  32 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)  13 MP
Bildstabilisator  Ja
Bildstabilisator Typ  Optical Image Stabilization (OIS)
Makrofotografie  Ja
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung  5G
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.4
Nahfeldkommunikation (NFC)  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Ja
USB-Stecker  USB Typ-C
  
Design  
Formfaktor  Balken
Produktfarbe  Schwarz
Name der Farbe  Black Beauty
  
Leistungen  
Fingerabdruckscanner  Ja
Gesichtserkennung  Ja
  
Navigation  
Standort-Position  Ja
GPS  Ja
GLONASS  Ja
Galileo  Ja
  
Software  
Plattform  Android
Installiertes Betriebssystem  Android 13
  
Akku/Batterie  
Akku-/Batteriekapazität  5000 mAh
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  170 g
Breite  72 mm
Tiefe  7,79 mm
Höhe  159,6 mm
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Schnellstartübersicht  Ja
Displayschutz  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
Headset enthalten  Ja
Schutzhülle  Ja
Netzteilstärke  68 W

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Bildschirmdiagonale:
16,6 cm (6.55")
Display-Auflösung:
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
OLED
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Prozessorfamilie:
MediaTek Dimensity
Prozessor:
1050
RAM-Kapazität:
12 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
32 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
13 MP
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Makrofotografie:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.4
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Black Beauty
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Breite:
72 mm
Tiefe:
7,79 mm
Höhe:
159,6 mm
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Displayschutz:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Headset enthalten:
Ja
Schutzhülle:
Ja
Netzteilstärke:
68 W
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, smartphone android, smartphone, smartphone 6 zoll, motorola, payh0000se, 0000, beauty, edge, black, 5000, moto, edge40, neo(12256, 12gb256gb, juodas, 6.55", dualsim, android, typc, schwarz, neo12256, 12gb, 256gb, dual
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 248,88*
€ 286,91*
22 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 257,14*
€ 295,90*
€ 6,78*
ab € 258,16*
€ 299,15*
6 Tage
6
€ 1,00*
ab € 268,57*
€ 310,69*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 278,26*
€ 321,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,37*
€ 382,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,32*
€ 378,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,80*
€ 355,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,46*
€ 349,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,26*
€ 331,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.