Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 100 W - Universal - Indoor - 100-240 V - 50-60 Hz - 100 W - 5/9/12/15/20 V (CHARGER-C100W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 100 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 100 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 100 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 100 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 100 W
i-tec Universal Charger USB-C PD 3.0 100 W
Artikel-Nr.:
     2753M-100043255
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     CHARGER-C100W
EAN/GTIN:
     8595611706622
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Produkttext

Dieser 100-W-USB-C-Universalstromadapter ist eine hervorragende Wahl für die Stromversorgung von Laptops oder anderen USB-C-Geräten, die USB-C Power Delivery mit maximal 100 W unterstützen.Die Spannung wird automatisch gemäß der USB-Power-Delivery-Spezifikation und individuellen Profilen in den folgenden Stufen angepasst: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V mit einer maximalen Stromaufnahme von 5 A.Der Stromadapter ist leicht und sehr tragbar; er ist mit einem intelligenten Schutz gegen Überstrom, Überspannung, Kurzschluss und Überhitzung ausgestattet.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Zweck  Universal
Netzteiltyp  Indoor
Eingangsspannung  100-240 V
Eingangsfrequenz  50-60 Hz
Ausgangsleistung  100 W
Ausgangsspannung  5/9/12/15/20 V
Effizienz  89%
Stromstecker-Typ  Typ C
Energieschutzeigenschaften  Überhitzung
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 40 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabellänge  162 m
Breite  45 mm
Tiefe  30 mm
Höhe  310 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel  AC

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Zweck:
Universal
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsspannung:
100-240 V
Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Ausgangsleistung:
100 W
Ausgangsspannung:
5/9/12/15/20 V
Effizienz:
89%
Stromstecker-Typ:
Typ C
Energieschutzeigenschaften:
Überhitzung
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Kabellänge:
162 m
Breite:
45 mm
Tiefe:
30 mm
Höhe:
310 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Mitgelieferte Kabel:
AC
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb c 1-fach, universalladegerät, ladegerät usb c, itec, universal, usbc, chargerc100w, charger, c100w, 100w, port, verfuegbare, spannungen, zweck:, netzteiltyp:, indoor, eingangsspannung:, 100240, produktfarbe:, schwarz., kabellänge:, breite:, tiefe:, menge, packung:, stück(e, mitgelieferte, kabel:, zweck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 31,73*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 24,49*
€ 33,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 25,40*
€ 34,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,46*
€ 46,38*
€ 6,90*
ab € 52,03*
€ 69,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.