Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola Mobility Motorola Moto G14 - 4G Smartphone - Dual-SIM (PAYF0000SE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOTOROLA moto g14 Smartphone (6,5"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Steel Grey
MOTOROLA moto g14 Smartphone (6,5"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Steel Grey
MOTOROLA moto g14 Smartphone (6,5"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Steel Grey
MOTOROLA moto g14 Smartphone (6,5"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Steel Grey
MOTOROLA moto g14 Smartphone (6,5"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Steel Grey
MOTOROLA moto g14 Smartphone (6,5"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Steel Grey
MOTOROLA moto g14 Smartphone (6,5"-FHD+-Display, 50-MP-Kamera, 4/128 GB, 5000 mAh, Anroid 13) Steel Grey
Artikel-Nr.:
     2753M-100008240
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAYF0000SE
EAN/GTIN:
     0840023248177
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Motorola Moto G14 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 2400 x 1080 Pixel - 2 x Rückkamera 50 MP, 2 MP - front camera 8 MP - Stahlgrau
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Motorola Mobility
Hersteller Art. Nr.  PAYF0000SE
EAN/UPC  0840023248177

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Motorola Moto G14 - Stahlgrau - 4G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp  4G Smartphone
Anzeige  LCD-Anzeige - 2400 x 1080 Pixel - 16.5 cm (6.5") - 405 ppi (Pixel pro Zoll) - 20:9
Prozessor  Unisoc T616 2 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher  RAM 4 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem  Android 13
Hauptkamera  50 Megapixel - f/1.8
Zweite Kamera  2 Megapixel - f/2.4
Vordere Kamera  8 Megapixel f/2.0 - Fixfokus
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz  Spritzwassergeschützt
Farbe  Stahlgrau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  73.82 mm x 7.99 mm x 161.46 mm
Gewicht  177 g
SAR  1,11 W/kg (Körper), 0,71 W/kg (Kopf)

Ausführliche Details

? ? ???
Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Schutz  Spritzwassergeschützt
Breite  73.82 mm
Tiefe  7.99 mm
Höhe  161.46 mm
Gewicht  177 g
Gehäusefarbe  Stahlgrau
Gehäusematerial  Polymethylmethacrylat (PMMA)
SAR-Wert  1,11 W/kg (Körper), 0,71 W/kg (Kopf)
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  4G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 13
Intelligenter Assistent  Google Assistant
Steuerung  GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  LTE
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 850, 900
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Bereich 28, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
  
Telefonmerkmale  
Sensoren  Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, SAR-Sensor, Gyroskop
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen  Android Sensor Hub
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  Dolby Atmos
Klangverstärkungen  Stereo speakers tuned by Dolby Audio, 3D Audio
  
Prozessor  
Typ  Unisoc T616
Taktfrequenz  2 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Arbeitsspeicher  
RAM  4 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
Speicherschnittstelle  UFS 2.2
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.0
Fokuseinstellung  Fixfokus
Pixelgröße  1.12 µm
Spezialeffekte  HDR
Gesichtserkennung  Auto-Smile-Capture
Kameramodi  Zeitraffer-Modus, Wasserzeichen-Modus, Gesichtsschönheit, Portrait, Spiegel-Modus, Live Filter, Double Shooting
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Merkmale  Selbstauslöser, Leveling, Snap-in Videoaufnahme, Assistive Grid
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  50 Megapixel
Objektivblende  F/1.8
Pixelgröße  0.64 µm
Digitaler Zoom  4x
Selbstauslöser Verzögerung  Ja
Spezialeffekte  HDR
Kameramodi  Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Wasserzeichen-Modus, Portrait, Night-Vision, Live Filter, Double Shooting, Professional (mit langer Belichtung)
Gesichtserkennung  Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Merkmale  Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Snapshot in Videoaufzeichnung, Barcode-Scanner, Quad Pixel-Technologie, Google Lens, Assistive Grid, 4-in-1 bis 1,28 µm Pixel
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Objektiv-Blende  F/2.4
Pixelgröße  1.75 µm
Merkmale  Macro Vision
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Diagonalabmessung  16.5 cm (6.5")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Pixeldichte  405 ppi (Pixel pro Zoll)
Seitenverhältnis  20:9
Merkmale  Loch im Display, Ambient Display
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
  
Batterie  
Kapazität  5000 mAh
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schutzabdeckung, Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, 10 W Ladegerät

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Schutz:
Spritzwassergeschützt
Breite:
73.82 mm
Tiefe:
7.99 mm
Höhe:
161.46 mm
Gehäusefarbe:
Stahlgrau
Gehäusematerial:
Polymethylmethacrylat (PMMA)
SAR-Wert:
1,11 W/kg (Körper), 0,71 W/kg (Kopf)
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
4G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 13
Intelligenter Assistent:
Google Assistant
Steuerung:
GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
LTE
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band:
Band 1, Band 2, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 850, 900
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Zusätzliche Funktionen:
Android Sensor Hub
Unterstützte Digital-Audio-Standards:
Dolby Atmos
Klangverstärkungen:
Stereo speakers tuned by Dolby Audio, 3D Audio
Typ:
Unisoc T616
Taktfrequenz:
2 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
RAM:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 2.2
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD, microSDXC - bis zu 1 TB
Sensorauflösung:
8 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.0
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Pixelgröße:
1.12 µm
Spezialeffekte:
HDR
Gesichtserkennung:
Auto-Smile-Capture
Video Auflösungen:
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Objektivblende:
F/1.8
Digitaler Zoom:
4x
Selbstauslöser Verzögerung:
Ja
Objektiv-Blende:
F/2.4
Merkmale:
Macro Vision
Diagonalabmessung:
16.5 cm (6.5")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Pixeldichte:
405 ppi (Pixel pro Zoll)
Seitenverhältnis:
20:9
Kapazität:
5000 mAh
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Motorola Smartphone, Smartphone Motorola, Smartphone, Smartphones, android smartphone 6 zoll, smartphone, smartphone android, motorola, moto, 2400, 1080, payf0000se, 0000, steel, dualsim, interner, speicher, microsd, slot, lcdanzeige, 6.5", pixel, rückkamera, front, camera, stahlgrau, rckkamera, dual, anzeige, grey, android, g14(4128
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 78,74*
€ 96,97*
€ 4,99*
ab € 82,50*
€ 101,96*
€ 4,70*
ab € 82,80*
€ 102,44*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 86,11*
€ 106,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 101,96*
€ 125,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.