Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 794251 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto (304279)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2GO 794251 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Auto
2GO 794251 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Auto
2GO 794251 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Artikel-Nr.:
     2753I-997895
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     304279
EAN/GTIN:
     4010425942515
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ

Hauptmerkmale

Technische Details  
Charger type  Outdoor
Charger compatibility  Digitalkamera, e-Buchleser, GPS, Kopfhörer, Handy, MP3, MP4, Netbook, Notebook, PDA, Portable gaming console
Power source type  Cigar lighter
  
Konnektivität  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  2
  
Energiemanagement  
Eingangsspannung  12 - 24 V
Strom Adapter - Ausgangsstrom  2 A
  
Battery  
Built-in battery  Nein
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Zertifikate  
Zertifizierung  E13, RoHs

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Charger type:
Outdoor
Power source type:
Cigar lighter
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Eingangsspannung:
12 - 24 V
Strom Adapter - Ausgangsstrom:
2 A
Built-in battery:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
E13, RoHs
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Uniladegerät, Universalladegerät, universalladegerät, 794251, 304279, schwarz, dualusb, kfzladegerät, ladegerät, mobilgeräte, auto, kfzladegert, ladegert, mobilgerte, dual
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,99*
€ 6,78*
ab € 5,20*
€ 7,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,31*
€ 9,52*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,28*
€ 13,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,31*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.