Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Mini GBIC Modul LX/LC, Singlemode 20km (21.14.3502)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-997363
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     21.14.3502
EAN/GTIN:
     7611990198818
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
  • Die maximale Kabellänge auf der LWL-Seite beträgt 20km beim Einsatz einer E9/125µm-Faser
  • Hot-Swappable
  • Für Singlemode - Fasern
  • Betriebstemperatur 0°C ~ 70°C
  • Formfaktor Mini GBIC / SFP (Small Form-Factor Pluggable)

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  21.14.3502
Produktgruppe  Netzwerk-Switche
Produkttyp  Transceiver-Modul
Lieferumfang  Mini GBIC
Speditionsware  nein
LAN (Mbit/s)  1000
Gigabit Ethernet Ports Fiber  1
Art der Fiber Ports  1000Base-LX (LC), Singlemode bis 20km
Power over Ethernet PoE  entfällt
Fullduplex  ja
Bruttogewicht  0.023 kg / inklusive Verpackung

GPSR

GPRS Hersteller  SECOMP Electronic Components GmbH
GPSR Anschrift  Einsteinstraße 17-23, Ettlingen, 76275, Deutschland
GPSR E-Mail  safety@secomp.eu

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
21.14.3502
Produktgruppe:
Netzwerk-Switche
Produkttyp:
Transceiver-Modul
Lieferumfang:
Mini GBIC
Speditionsware:
nein
LAN (Mbit/s):
1000
Gigabit Ethernet Ports Fiber:
1
Art der Fiber Ports:
1000Base-LX (LC), Singlemode bis 20km
Power over Ethernet PoE:
entfällt
Fullduplex:
ja
Bruttogewicht:
0.023 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, roline, 3502, 21143502, mini, gbic, modul, singlemode, 20km, 21.14.3502, lxlc, secomp, lx/lc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,63*
€ 75,94*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 59,80*
€ 77,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,95*
€ 80,00*
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 80,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.14.3501
€ 51,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.