Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR3 - Kit - 16 GB: 4 x 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - ECC - für Dell PowerEdge M620, R620, R720, R720xd, T620


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-989553
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMD1024/16GB
EAN/GTIN:
     5711045357497
Suchbegriffe:
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - DDR3 - Kit - 16 GB: 4 x 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert - ECC - für Dell PowerEdge M620, R620, R720, R720xd, T620
Gruppe  RAM
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MMD1024/16GB
Modell  
EAN/UPC  5711045357497

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - DDR3 - Kit - 16 GB: 4 x 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert
Produkttyp  Speicher-Kit
Kapazität  16 GB: 4 x 4 GB
Speichertyp  DDR3 SDRAM - DIMM 240-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC
Geschwindigkeit  1600 MHz (PC3-12800)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Entwickelt für  Dell PowerEdge M620, R620, R720, R720xd, T620

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  16 GB: 4 x 4 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
  
Arbeitsspeicher  
Typ  DRAM Speicher-Kit
Technologie  DDR3 SDRAM
Formfaktor  DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit  1600 MHz (PC3-12800)
Datenintegritätsprüfung  ECC
Besonderheiten  Ungepuffert
  
Erweiterung/Konnektivität  
Kompatible Steckplätze  4 x Speicher - DIMM 240-PIN
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell PowerEdge M620, R620, R720, R720xd, T620

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
16 GB: 4 x 4 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Typ:
DRAM Speicher-Kit
Technologie:
DDR3 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit:
1600 MHz (PC3-12800)
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Ungepuffert
Kompatible Steckplätze:
4 x Speicher - DIMM 240-PIN
Entwickelt für:
Dell PowerEdge M620, R620, R720, R720xd, T620
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, 16gb ddr3 ram ecc, ddr3 ecc-ram, 1600, coreparts, ddr3, 1024, mmd102416gb, 16gb, dell, mmd1024/16gb, dimm, mmd1024, memory, module, 240pin, pc312800, ungepuffert, poweredge, m620, r620, r720, r720xd, t620, micromemory, 1600mhz, 12800
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 113,45*
€ 145,80*
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 113,46*
€ 145,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.