Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) (G377T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 1TB 3.5" SATA 3.5 Zoll 1000 GB
DELL 1TB 3.5" SATA 3.5 Zoll 1000 GB
Artikel-Nr.:
     2753I-987835
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     G377T
EAN/GTIN:
     5711045352317
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 1.5Gb/s - 7200 U/min - wiederhergestellt - für PowerEdge 29XX, R200, R300, R410, SC440, T100, T105, T300, T410; PowerVault MD1000, MD3000
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  G377T
Modell  
EAN/UPC  5711045352317

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Festplatte - 1 TB - SATA 1.5Gb/s
Typ  Festplatte - intern
Kapazität  1 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 1.5Gb/s
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
Preistyp  Wiederhergestellt
Entwickelt für  PowerEdge 1900, 1950 (3.5"), 2900, 2950 III (3.5"), 2970 (3.5"), 840, 860, R200, R300, R410 (3.5"), SC1430, SC1435, SC440, T100, T105, T300, T410 (3.5"); PowerVault MD1000, MD3000, MD3000i

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - intern
Kapazität  1 TB
Formfaktor  3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle  SATA 1.5Gb/s
  
Leistung  
Spindelgeschwindigkeit  7200 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 1.5 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld  3.5" (8.9 cm)
  
Verschiedenes  
Preistyp  Wiederhergestellt
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell PowerEdge 1900, 1950 (3.5"), 2900, 2950 III (3.5"), 2970 (3.5"), 840, 860, R200, R300, R410 (3.5"), SC1430, SC1435, SC440, T100, T105, T300, T410 (3.5")
Dell PowerVault MD1000, MD3000, MD3000i

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Gerätetyp:
Festplatte - intern
Kapazität:
1 TB
Formfaktor:
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle:
SATA 1.5Gb/s
Spindelgeschwindigkeit:
7200 U/min
Schnittstellen:
1 x SATA 1.5 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld:
3.5" (8.9 cm)
Preistyp:
Wiederhergestellt
Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, 1tb 7.2k lff sata festplatte, festplatte sata, festplatte sata 1tb, dell, sata, g377t, 1000, 3.5", 7200, inch, festplatte, intern, 1.5gb/s, wiederhergestellt, poweredge, 29xx, r200, r300, r410, sc440, t100, t105, t300, t410;, powervault, md1000, md3000, zoll, 3000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,50*
ab € 203,46*
€ 239,11*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 330,20*
€ 376,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,70*
€ 448,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,61*
€ 444,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,85*
€ 432,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,30*
€ 421,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,20*
€ 392,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.