Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Battery 70++ - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 9 Zellen - 94 Wh - für ThinkPad L41X; L420; L430; L51X; L520; L530; T410; T420; T430; T520; T530; W520; W530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-981265
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0A36303
EAN/GTIN:
     0886843359808
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo ThinkPad Battery 70++ - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 9 Zellen - 94 Wh - für ThinkPad L41X; L420; L430; L51X; L520; L530; T410; T420; T430; T520; T530; W520; W530
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  0A36303
Modell  ThinkPad Battery 70++
EAN/UPC  8868433598080

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo ThinkPad Battery 70++ - Laptop-Batterie - Li-Ion - 94 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Gewicht  500 g
Batterie  Lithium-Ionen 9 Zellen - 94 Wh
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  21.852 cm x 7.845 cm x 2.12 cm
Entwickelt für  ThinkPad L410; L412; L420; L430; L510; L512; L520; L530; T410; T410i; T420; T420i; T430; T430i; T510; T510i; T520; T520i; T530; T530i; W510; W520; W530

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  9 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  11.1 V
Kapazität  94 Wh
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL, C-Tick, cUL, PSE Mark, ACA, KC
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 95%
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  21.852 cm
Tiefe  7.845 cm
Höhe  2.12 cm
Gewicht  500 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad L410
Lenovo ThinkPad L412
Lenovo ThinkPad L420
Lenovo ThinkPad L430
Lenovo ThinkPad L510
Lenovo ThinkPad L512
Lenovo ThinkPad L520
Lenovo ThinkPad L530
Lenovo ThinkPad T410
Lenovo ThinkPad T410i
Lenovo ThinkPad T420
Lenovo ThinkPad T420i
Lenovo ThinkPad T430
Lenovo ThinkPad T430i
Lenovo ThinkPad T510
Lenovo ThinkPad T510i
Lenovo ThinkPad T520
Lenovo ThinkPad T520i
Lenovo ThinkPad T530
Lenovo ThinkPad T530i
Lenovo ThinkPad W510
Lenovo ThinkPad W520
Lenovo ThinkPad W530

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
9 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
11.1 V
Kapazität:
94 Wh
Kennzeichnung:
UL, C-Tick, cUL, PSE Mark, ACA, KC
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 95%
Breite:
21.852 cm
Tiefe:
7.845 cm
Höhe:
2.12 cm
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, lenovo, thinkpad, battery, 0a36303, 36303, 70++, liion, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, l41x;, l420;, l430;, l51x;, l520;, l530;, t410;, t420;, t430;, t520;, t530;, w520;, w530, l41x, l420, l430
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MBI2222
ab € 38,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.