Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-918701 Herst.-Nr.: 133-67 EAN/GTIN: 5705730133671 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Sandberg USB Hub 4 Ports - Hub - 4 x USB 2.0 - Desktop | Gruppe | Hubs und Switches | Hersteller | Sandberg | Hersteller Art. Nr. | 133-67 | Modell | USB Hub 4 Ports | EAN/UPC | 5705730133671 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sandberg USB Hub 4 Ports - Hub - 4 Anschlüsse - Desktop | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse | Art | Desktop | Untertyp | USB | Ports | 4 x USB 2.0 | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 | Systemanforderungen | Apple MacOS, Microsoft Windows Vista / XP / 7 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse | Art | Desktop | Untertyp | USB | Ports | 4 x USB 2.0 | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 4 x USB 2.0 - Type A 1 x mini-USB 2.0 - Type B | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows Vista / XP / 7 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Hub - 4 Anschlüsse | Art: | Desktop | Untertyp: | USB | Ports: | 4 x USB 2.0 | Produktzertifizierungen: | USB 1.1, USB 2.0 | Schnittstellen: | 4 x USB 2.0 - Type A , 1 x mini-USB 2.0 - Type B | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel | Erforderliches Betriebssystem: | Apple MacOS, Microsoft Windows Vista / XP / 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sandberg, ports, 13367, desktop, usb2.0, ueberlastungsschutz, kabel, inkludiert, usb20, usb2 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 7,04* | € 7,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,37* | € 7,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,40* | € 13,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,66* | € 22,76* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,76* | € 26,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|