Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-9172826 Herst.-Nr.: EC020200300 EAN/GTIN: 4049759291488 |
| |
|
| | |
| M-CAB CAT8.1 BLACK 0.50M PATCH CORD RJ45 S/FTP LSZH 40GBIT CU LAN (EC020200300) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel sftp schwarz 0,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, cat81, efbelektronik, ec020200300, 020200300, elektronik, cat8.1, s/ftp, sftp, cat8, rj45, 050m, netzwerkkabel, pimf, schwarz, patchkabel, mcab, lszh, 2000, 40gb, black, 0.50m, patch, cord, 40gbit, cat.8, kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1,71* | € 2,70* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,94* | € 3,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,45* | € 5,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 8,73* | € 12,59* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 9,23* | € 13,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|