Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-9172782 Herst.-Nr.: EC020200251 EAN/GTIN: 4049759290993 |
| |
|
| | |
| M-CAB CAT8.1 YELLOW 7.5M PATCH CORD RJ45 S/FTP LSZH 40GBIT CU LAN (EC020200251) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel 7,5m gelb cat 8.1, patch kabel, patch-kabel sftp, cat81, ec020200251, 020200251, cat8.1, s/ftp, efbelektronik, sftp, cat8, elektronik, rj45, mcab, gelb, patchkabel, pimf, netzwerkkabel, lszh, 2000, 40gb, yellow, 7.5m, patch, cord, 40gbit, cat.8, kabel, gbit/s |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,05* | € 10,10* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,03* | € 11,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,70* | € 12,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 13,51* | € 19,01* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,36* | € 22,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|