Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-9172600 Herst.-Nr.: EC020200068 EAN/GTIN: 4049759289164 |
| |
|
| | |
| Produkttext Jedes Kabelpaar des Cat.6A Netzwerkkabels ist einzeln in Metallfolie geschirmt (PIMF). Dadurch ist dieses Patchkabel besonders geeignet für störungsfreie Datenübertragung. Die Cat.6A Patchkabel von EFB-Elektronik aus verdrilltem Kupferdraht funktionieren gut auf kleinem Raum und können häufig bewegt werden, ohne dass die Kupferlitzen beschädigt werden. Der hochwertige, geschirmte RJ45 Stecker des Patchkabels mit vergoldeten Kontakten hat einen Knick- und Klinkenschutz, um eine hohe Anzahl an Steckzyklen zu ermöglichen. Ihre Geräte bleiben damit auch bei unabsichtlichen Bewegungen mit dem Internet verbunden: diese Patchkabel können nur durch Drücken der Rastnaseam Stecker vom Gerät getrennt werden. Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 7,5 m | Kabelstandard | Cat6a | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | Anschluss 1 | RJ-45 | Anschluss 2 | RJ-45 | Produktfarbe | Gelb | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | Kabelform | Rund | Leitermaterial | Kupfer | AWG Kabelgröße | 27/7 | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | Frequenz | 500 MHz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Kabellänge: | 7,5 m | Kabelstandard: | Cat6a | Kabelschirmung: | S/FTP (S-STP) | Anschluss 1: | RJ-45 | Anschluss 2: | RJ-45 | Produktfarbe: | Gelb | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | Beschichtung Steckerkontakte: | Gold | Jackenmaterial: | Raucharm halogenfrei (LSZH) | Kabelform: | Rund | Leitermaterial: | Kupfer | AWG Kabelgröße: | 27/7 | Datenübertragungsrate: | 10000 Mbit/s | Frequenz: | 500 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a s-ftp 7,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, cat6a, ec020200068, 020200068, patchkabel, cat.6a, mcab, s/ftp, efbelektronik, sftp, elektronik, netzwerkkabel, gelb, rj45, pimf, eine, einsatz, verbinden, yellow, 7.5m, patch, cord, lszh, 10gbit, gigabit, ethernet, kupfer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,28* | € 6,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,29* | € 6,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,98* | € 15,59* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,93* | € 23,39* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,35* | € 25,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|