Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Station DS124 - NAS-Server - RAM 1GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support (DS124)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology DiskStation DS124 NAS & Speicherserver Desktop Ethernet/LAN Schwarz RTD1619B
Synology DiskStation DS124 NAS & Speicherserver Desktop Ethernet/LAN Schwarz RTD1619B
Artikel-Nr.:
     2753I-9167310
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DS124
EAN/GTIN:
     4711174725014
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

Übersicht

Kurzinfo  Synology Disk Station DS124 - NAS-Server - RAM 1 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Gruppe  Netzwerkspeicher
Hersteller  Synology
Hersteller Art. Nr.  DS124
Modell  Disk Station DS124
EAN/UPC  4711174725014

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Synology Disk Station DS124 - NAS-Server
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Kapazität  108 TB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.6 cm x 7.1 cm x 22.4 cm
Gewicht  700 g ()
Prozessor  1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz (Quad-Core)
Netzwerk  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Unterstützte IP-Kameras  12
Leistung  Maximale Volumengröße: 108 TB
Max. gleichzeitige Verbindungen: 200
Lokales Nutzerkonto: 1024
Lokales Gruppenkonto: 256
Max. Anzahl geteilter Ordner: 256
RAM  1 GB
Stromversorgung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  NAS-Server
Host-Konnektivität  Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Kapazität  108 TB
Breite  16.6 cm
Tiefe  7.1 cm
Höhe  22.4 cm
Gewicht  700 g ()
  
Prozessor / Arbeitsspeicher  
Installierte Prozessoren  1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz
Anz. der Kerne  Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl  1
RAM  1 GB DDR4
  
Netzwerk  
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll  PPTP, L2TP, iSCSI, FTP, SMB, NFS, Telnet, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services  Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Leistung  Maximale Volumengröße: 108 TB
Max. gleichzeitige Verbindungen: 200
Lokales Nutzerkonto: 1024
Lokales Gruppenkonto: 256
Max. Anzahl geteilter Ordner: 256
Leistungsmerkmale  Wake on LAN (WOL), 1 Ventilator, Plan ein/aus
  
Sicherheits-DVR  
Unterstützte IP-Kameras  12
Komprimierungsformat  H.264, H.265
Bildauflösung  1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  1 (gesamt)/ 1 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen  2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 60-mm-Lüfter
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
Produktzertifizierungen  VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör  Zubehör-Set
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  10.69 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  3.44 Watt
Gestellte Leistung  36 Watt
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% RH
Geräuschentwicklung  19 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Gerätetyp:
NAS-Server
Host-Konnektivität:
Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Kapazität:
108 TB
Breite:
16.6 cm
Tiefe:
7.1 cm
Höhe:
22.4 cm
Installierte Prozessoren:
1 x Realtek Semiconductor RTD1619B 1.7 GHz
Anz. der Kerne:
Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl:
1
RAM:
1 GB DDR4
Data Link Protocol:
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Netzwerk/Transportprotokoll:
PPTP, L2TP, iSCSI, FTP, SMB, NFS, Telnet, OpenVPN
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP, SSH
Leistungsmerkmale:
Wake on LAN (WOL), 1 Ventilator, Plan ein/aus
Unterstützte IP-Kameras:
12
Komprimierungsformat:
H.264, H.265
Bildauflösung:
1280x720, 1920x1080, 2048x1536, 2591x1944, 3840x2160
Erweiterungseinschübe:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Enthaltene Kabel:
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Produktzertifizierungen:
VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör:
Zubehör-Set
Stromversorgungsgerät:
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
10.69 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
3.44 Watt
Gestellte Leistung:
36 Watt
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% RH
Geräuschentwicklung:
19 dBA
Weitere Suchbegriffe: synology nas, storage server, ds124, synology, disk, station, nasserver, gigabit, ethernet, iscsi, support, server, rtd1619b, 1.7ghzqc, 1gbddr4, 1gbe, rj45, 1bay, 1619, 17ghzqc, 7ghzqc, intel, celeron, j4125, 4125
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,03*
€ 154,35*
Frei Haus
ab € 125,56*
€ 156,63*
€ 5,50*
ab € 126,23*
€ 157,34*
2 Tage
63
Frei Haus
ab € 131,36*
€ 161,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 135,94*
€ 166,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST12000VN0008
ab € 196,54*
Zubehör
Seagate
ST6000VN001
ab € 141,88*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 150,44*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006
ab € 80,91*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 95,14*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,62*
Zubehör
Synology
SAT5220-1920G
ab € 413,81*
Zubehör
Synology
SAT5220-3840G
ab € 762,56*
Zubehör
Synology
HAT3310-12T
ab € 257,25*
Zubehör
Synology
HAT3310-16T
ab € 286,90*
Zubehör
Synology
HAT3310-8T
ab € 190,87*
Zubehör
Synology
HAT5300-12T
ab € 410,02*
Zubehör
Synology
HAT5300-16T
ab € 542,36*
Zubehör
Synology
HAT5300-4T
ab € 164,16*
Zubehör
Synology
HAT5310-18T
ab € 591,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.