| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-915280 Herst.-Nr.: BS-75625 EAN/GTIN: 4017538026569 |
| |
|
| | |
| Übersicht shiverpeaks BASIC-S Slotblech mit 1 x eSATA Anschluss 1 x SATA 7 Pol Stecker auf 1 x eSATA 7 Pol Buchse, inkl. 0,50 m Kabel, ideal für SATA Controller, die keinen eSATA Anschluss besitzen (BS75625)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: shiverpeaks, bs75625, 75625, esata, slotblech, basicssata, 1port, incl, kabel, basics, anschluss, sata, stecker, buchse, inkl., inkl, basic, port |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 2,00* | € 3,21* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,84* | € 35,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|