Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-914739 Herst.-Nr.: XJ547 EAN/GTIN: 5704327894957 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dell - Battery Backup Unit (BBU) für RAID-Controller - Lithium-Ionen - 1 Zelle - 7 Wh - wiederhergestellt - für PowerEdge 1900, 1950, 2950 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | NU209 | Modell | | EAN/UPC | 5704327894957 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell - Battery Backup Unit (BBU) für RAID-Controller - Li-Ion - 7 Wh | Gerätetyp | Battery Backup Unit (BBU) für RAID-Controller | Batterie | Lithium-Ionen 1 Zelle - 7 Wh | Preistyp | Wiederhergestellt | Entwickelt für | PowerEdge 1900, 1950, 2950 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Battery Backup Unit (BBU) für RAID-Controller | | | Batterie | | Technologie | 1 Zelle Lithium-Ionen | Kapazität | 7 Wh | | | Verschiedenes | | Preistyp | Wiederhergestellt | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Dell PowerEdge 1900, 1950, 2950 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,6 kg | Gerätetyp: | Battery Backup Unit (BBU) für RAID-Controller | Technologie: | 1 Zelle Lithium-Ionen | Kapazität: | 7 Wh | Preistyp: | Wiederhergestellt | Entwickelt für: | Dell PowerEdge 1900, 1950, 2950 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Battery Backup Unit, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, dell, nu209, battery, 2950, 1900, 1950, 8735, xj547nu2090nu209u8735, 7whr, cell, backup, unit, raidcontroller, lithiumionen, zelle, wiederhergestellt, poweredge, lithiumion, notebook/tablet, schwarz, notebooktablet, raid, controller, lithium, ionen, notebook |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 59,77* | € 77,52* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 107,79* | € 135,62* | | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 107,51* | € 135,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|