Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: ASUS A41-K56, ASUS A42-K56) - Lithium-Ionen - 8 Zellen - 4400 mAh - Schwarz - für ASUS K56CA; K56CB; K56CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Green Cell AS62 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell AS62 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell AS62 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell AS62 Laptop-Ersatzteil Akku
Green Cell AS62 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-9062912
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AS62
EAN/GTIN:
     5902701412463
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: ASUS A41-K56, ASUS A42-K56) - Lithium-Ionen - 8 Zellen - 4400 mAh - Schwarz - für ASUS K56CA; K56CB; K56CM
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  AS62
Modell  Green Cell
EAN/UPC  5902701412463

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 4400 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 8 Zellen - 4400 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  ASUS A41-K56, ASUS A42-K56
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  ASUS K56CA; K56CB; K56CM

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  8 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  14.4 / 14.8 V
Kapazität  4400 mAh
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  ASUS A41-K56, ASUS A42-K56
Besonderheiten  Überhitzungsschutz, Überstromschutz, overdischarge protection
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  ASUS K56CA
ASUS K56CB
ASUS K56CM

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
8 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
14.4 / 14.8 V
Kapazität:
4400 mAh
Äquivalenter OEM-Akku:
ASUS A41-K56, ASUS A42-K56
Entwickelt für:
ASUS K56CA , ASUS K56CB , ASUS K56CM
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, notebook akku 4400mah, akku für laptop, asus, as62, 4400, green, cell, greencell, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, a41k56, a42k56, lithiumionen, zellen, schwarz, k56ca;, k56cb;, k56cm, k56ca, k56cb, laptop, batterie, lithium, ionen, notebookersatzteil, akku, notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 23,90*
€ 33,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,94*
€ 61,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.