Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock B760M PG LIGHTNING/D4 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asrock B760M PG Lightning/D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M PG Lightning/D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M PG Lightning/D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M PG Lightning/D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M PG Lightning/D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M PG Lightning/D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Asrock B760M PG Lightning/D4 Intel B760 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-9046787
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBLY0-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483943119
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASRock B760M PG LIGHTNING/D4 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASRock
Hersteller Art. Nr.  90-MXBLY0-A0UAYZ
Modell  B760M PG LIGHTNING/D4
EAN/UPC  4710483943119

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASRock B760M PG LIGHTNING/D4 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel B760
Prozessorsockel  1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren  (unterstützt Intel Core der 13. und 12. Generation)
Max. RAM-Größe  128 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  4 x SATA-600 (RAID), 2 x Hyper M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 3 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio  HD Audio (8-Kanal)
LAN  Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Prozessorsockel  LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  (unterstützt Intel Core der 13. und 12. Generation)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  128 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  4000 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 3200 MHz, 5333 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0
  
Audio  
Typ  HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec  Realtek ALC897
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen  Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
4 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 4.0 x16
1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus)
1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)
2 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
1 x PCIe 4.0 x1
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen  1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x USB-C 3.2 Gen 1
3 x USB 3.2 Gen 1
4 x USB 2.0
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
2 x Antenne
2 x Antenne
1 x PS/2-Tastatur/-maus
Interne Schnittstellen  1 x SPI - Stiftleiste
1 x Thunderbolt - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
2 x USB 2.0 - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  UEFI BIOS
Hardwarefeatures  ASRock Instant Flash, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, ASRock Steel Slots, Water Pump Header, ASRock POST Status Checker (PSC), Surface Mount Technology (SMT), ASRock Auto Driver Installer, 7+1+1 Phase Power Design, 50 A Leistungsstufe
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  3 x M.2 Schrauben, IO-Abschirmung, Abstandshalter für M.2-Sockel
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen  ASRock XFast LAN, ASRock Phantom Gaming LAN Software
Kennzeichnung  FCC Part 15, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, UKCA
Breite  24.4 cm
Tiefe  24.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Motherboard - micro ATX
Prozessorsockel:
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Kompatible Prozessoren:
(unterstützt Intel Core der 13. und 12. Generation)
Max. Größe:
128 GB
Technologie:
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Typ:
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec:
Realtek ALC897
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkcontroller:
Realtek RTL8111H
Netzwerkschnittstellen:
Gigabit Ethernet
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
BIOS-Typ:
AMI
BIOS-Funktionen:
UEFI BIOS
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen:
ASRock XFast LAN, ASRock Phantom Gaming LAN Software
Kennzeichnung:
FCC Part 15, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, UKCA
Breite:
24.4 cm
Tiefe:
24.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, asrock, 1700, b760m, lightningd4, lightning/d4, lightning, b760, intel, 90mxbly0a0uayz, mxbly0, a0uayz, motherboard, micro, lga1700sockel, chipsatz, usbc, gigabit, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, lga1700, sockel, onboard, grafik, kanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 95,23*
€ 121,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 106,45*
€ 135,14*
4 Tage
27
€ 1,00*
ab € 106,36*
€ 135,15*
9 Tage
27
€ 5,00*
ab € 112,75*
€ 142,89*
€ 6,90*
ab € 111,04*
€ 143,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.