Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-9031662 Herst.-Nr.: SDSSDE30-2T00-G26 EAN/GTIN: 0619659204853 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | SanDisk Portable - SSD - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) | Gruppe | Festplatten | Hersteller | SanDisk | Hersteller Art. Nr. | SDSSDE30-2T00-G26 | Modell | Portable | EAN/UPC | 0619659204853 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SanDisk Portable - SSD - 2 TB - USB 3.2 Gen 2 | Typ | Solid State Drive - extern (tragbar) | Kapazität | 2 TB | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2 - USB-C | Datenübertragungsrate | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) | Merkmale | Stoßfest, Karabinerschlaufe | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 46.9 mm x 96.9 mm x 9.91 mm | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Solid State Drive - extern (tragbar) | Kapazität | 2 TB | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2 | Merkmale | Stoßfest, Karabinerschlaufe | Breite | 46.9 mm | Tiefe | 96.9 mm | Höhe | 9.91 mm | | | Leistung | | Übertragungsrate Schnittstelle | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel 1 x USB-C auf USB-A Kabel | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | Min. Lagertemperatur | -20 °C | Max. Lagertemperatur | 85 °C | Schocktoleranz (in Betrieb) | 1500 g | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 5 g @ 10-2000 Hz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Solid State Drive - extern (tragbar) | Kapazität: | 2 TB | Schnittstelle: | USB 3.2 Gen 2 | Merkmale: | Stoßfest, Karabinerschlaufe | Breite: | 46.9 mm | Tiefe: | 96.9 mm | Höhe: | 9.91 mm | Übertragungsrate Schnittstelle: | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) | Schnittstellen: | 1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-C Kabel , 1 x USB-C auf USB-A Kabel | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 45 °C | Min. Lagertemperatur: | -20 °C | Max. Lagertemperatur: | 85 °C | Schocktoleranz (in Betrieb): | 1500 g | Vibrationstoleranz (in Betrieb): | 5 g @ 10-2000 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, 2 tb externe festplatte sandisk, external hdd, externe festplatte 2tb, sandisk, portable, usbc, extern, tragbar, steckverbinder, sdssde302t00g26, sdssde30, 2t00, 800mbs, 800mb/s, 800mb, 00220039, usb3.2, gen2, usb32, usb3, black, gen., išorinis, kietasis, diskas, ssd|sandisk, western, digital|2tb|usb, 3.2|sdssde302t00g26 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 114,96* | € 142,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 114,79* | € 142,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 115,80* | € 144,14* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 118,60* | € 146,63* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 124,92* | € 153,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|