| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-9031053 Herst.-Nr.: ADS-1PSN EAN/GTIN: 8595247907646 |
| |
|
| | |
| AXAGON ADS-1PSN USB-A 2.0 - serial RS-232 DB9-M Prolific adapter cable 1.5m - Adapter - Digital/Daten - 1,5 m (ADS-1PSN) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, ads1psn, axagon, 1psn, rs232, adapter, adapterkabel, port, pl2303gtchip, usba, serial, db9m, prolific, cable, 1.5m, digital/daten, 2303, digitaldaten, pl2303gt, chip, digital, daten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,90* | € 14,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,21* | € 14,74* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,45* | € 35,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|