Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Dell T54FJ, Dell 8858X) (DE56T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Green Cell DE56T Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell DE56T Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell DE56T Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell DE56T Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell DE56T Notebook-Ersatzteil Akku
Green Cell DE56T Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-9031045
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     DE56T
EAN/GTIN:
     5902701414122
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Green Cell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Dell T54FJ, Dell 8858X) - Lithium-Ionen - 9 Zellen - 6600 mAh - Schwarz - für Dell Latitude E5420, E5430, E5520, E5530, E6420, E6430, E6440, E6520, E6530, E6540
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Green Cell
Hersteller Art. Nr.  DE56T
Modell  Green Cell
EAN/UPC  5902701414122

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Green Cell - Laptop-Batterie - Li-Ion - 6600 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 9 Zellen - 6600 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  Dell T54FJ, Dell 8858X
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  Dell Latitude E5420, E5430, E5520, E5530, E6420, E6430, E6440, E6520, E6530, E6540

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Farbe  Schwarz
  
Batterie  
Technologie  9 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  10.8 / 11.1 V
Kapazität  6600 mAh
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  Dell T54FJ, Dell 8858X
Besonderheiten  Überstromschutz, overdischarge protection
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell Latitude E5420, E5430, E5520, E5530, E6420, E6430, E6440, E6520, E6530, E6540

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Farbe:
Schwarz
Technologie:
9 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 / 11.1 V
Kapazität:
6600 mAh
Äquivalenter OEM-Akku:
Dell T54FJ, Dell 8858X
Besonderheiten:
Überstromschutz, overdischarge protection
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 6600mah, akku für laptop, dell, de56t, 6600, green, cell, greencell, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, t54fj, 8858x, lithiumionen, zellen, schwarz, latitude, e5420, e5430, e5520, e5530, e6420, e6430, e6440, e6520, e6530, e6540, 8858
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 32,16*
€ 44,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,37*
€ 74,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.