Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac Studio - USFF - M2 Max - RAM 32 GB - SSD 512 GB - M2 Max 30-core GPU - GigE, 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) (MQH73D/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Mac Studio Apple M M2 Max 32 GB 512 GB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M M2 Max 32 GB 512 GB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M M2 Max 32 GB 512 GB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M M2 Max 32 GB 512 GB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M M2 Max 32 GB 512 GB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber
Apple Mac Studio Apple M M2 Max 32 GB 512 GB SSD macOS Ventura Mini PC Mini-PC Silber
Artikel-Nr.:
     2753I-9010582
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MQH73D/A
EAN/GTIN:
     0194253433941
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Apple Mac Studio - USFF - M2 Max - RAM 32 GB - SSD 512 GB - M2 Max 30-core GPU - GigE, 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - macOS Ventura 13.0 - Monitor: keiner - Silber
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MQH73D/A
Modell  Mac Studio
EAN/UPC  0194253433941

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple Mac Studio - USFF - M2 Max - 32 GB - SSD 512 GB
Typ  Personal-Computer - ultra-kleiner Formfaktor
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  Apple M2 Max (12 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale  16-core Neural Engine, Video Decode Engine, 2 Video Decode Engines, 2 ProRes Encode und Decode Engines
RAM  32 GB
Festplatte  SSD 512 GB
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Kartenleser  Ja
Unterstützte Digital Video Standards  H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW
Netzwerk  GigE, 802.11a, 10 GigE, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 5 GigE, 2.5 GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Apple macOS Ventura 13.0
Software inbegriffen  Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Dictation, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Books, Apple Shortcuts, Apple QuickTime Player, Apple Freeform
Farbe  Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19.7 cm x 19.7 cm x 9.5 cm
Gewicht  2.7 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Ultra-kleiner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Farbe  Silber
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
Anz. der Kerne  12 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Wichtigste Prozessormerkmale  16-core Neural Engine, Video Decode Engine, 2 Video Decode Engines, 2 ProRes Encode und Decode Engines
  
RAM  
Installierte Anzahl  32 GB
Konfigurationsmerkmale  Vereinheitlichter Speicher
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD
Kapazität  1 x 512 GB
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Kartenleser  
Typ  Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  SDXC UHS-II Speicherkarte
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Bandbreite  400 GBps
Videoschnittstellen  HDMI, USB-C
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  5
  
Multimedia-Funktionalität  
Unterstützte Digital Video Standards  H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW
  
Netzwerk  
Wireless LAN unterstützt  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  4 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort - Type C (4 hinten)
2 x USB - Type A (2 hinten)
1 x HDMI
1 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 hinten)
1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker (1 hinten)
2 x USB-C - Type C (Vorderseite: 2)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, quecksilberfrei
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  370 Watt
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Apple macOS Ventura 13.0
Software  Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Dictation, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Books, Apple Shortcuts, Apple QuickTime Player, Apple Freeform
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  19.7 cm
Tiefe  19.7 cm
Höhe  9.5 cm
Gewicht  2.7 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,5 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Ultra-kleiner Formfaktor
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Farbe:
Silber
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Anz. der Kerne:
12 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Installierte Anzahl:
32 GB
Konfigurationsmerkmale:
Vereinheitlichter Speicher
Kapazität:
1 x 512 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
SDXC UHS-II Speicherkarte
Monitortyp:
Keiner.
Bandbreite:
400 GBps
Videoschnittstellen:
HDMI, USB-C
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme:
5
Unterstützte Digital Video Standards:
H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Kennzeichnung:
BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, quecksilberfrei
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
370 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Apple macOS Ventura 13.0
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
19.7 cm
Tiefe:
19.7 cm
Höhe:
9.5 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mac, Mac Studio, Mac mini, Mini-PC, MiniPC, Nettop, apple komplettsystem, mac, komplettsysteme ssd 512 gb, gige, apple, wifi, bluetooth, studio, 30core, mqh73da, core, mqh73d/a, silber, mqh73d, macos, usff, 802.11ax, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac/ax, ventura, 13.0, monitor:, keiner, 80211ax, wlan, 80211abgnacax, monitor, 11ax, 512gb
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1.789,90*
€ 1.902,74*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 1.789,61*
€ 1.910,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.807,19*
€ 1.913,06*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 1.794,65*
€ 1.915,16*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.842,47*
€ 2.021,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.021,43*
€ 2.405,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.006,60*
€ 2.387,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.937,53*
€ 2.305,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.891,18*
€ 2.250,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.842,47*
€ 2.192,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.